Standuri de lucru

Filtru

PRO-LINE -

Stand de lucru

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
AOF4866-H1148 "€984.89
BOF6066-H1160 "€1,151.06
DAYTON -

Standuri de lucru inclinabile

Suporturile de lucru rabatabile Dayton au o înălțime a platformei reglabile manual și unghiul de înclinare. Sunt concepute pentru încăperi de expediere și primire, depozite, magazine, laboratoare și magazine. Sunt echipate cu o platformă din oțel, buton de reglare, cadru de bază și feronerie de montare.

StilModelÎnălțimeaÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A11A56628 - 38 "2"150 lb.21 "€668.57
B11A56731 1/2 până la 42 "3"300 lb.24 "€1,398.76
KEYSCO TOOLS -

Stand de lucru

StilModelÎnălțimeaMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A77782-Oţel-€456.82
B78025-Aluminiu30 "€837.82
C7778645 "Aluminiu31 "€501.97
D7802445 "Oţel31 "€151.41
E7778563 "Oţel-€827.56
FERVI -

Suport mecanic pentru brațe

StilModelLungimea brațuluiPreț (ex. TVA)
AS045-€112.52
RFQ
BS042 / 1145 mm€87.66
RFQ
CS042 / 2290 mm€110.84
RFQ
DS042 / 3365 mm€98.82
RFQ
APPROVED VENDOR -

Stand de lucru înclinabil

StilModelÎnălțimeaPreț (ex. TVA)
A2WTR320 - 28 "€802.77
A2WTR428 - 42 "€764.67
FERVI -

Suport pentru role

StilModelPreț (ex. TVA)
AR001 / 04€530.56
RFQ
B0133€224.12
RFQ
CR001 / 07€745.53
RFQ
VESTIL -

Stand cu role de lux din seria STAND

StilModelCapacitateCuloriÎnălțimeaLungimeRola Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
ASTAND-MF125 lbs.Negru27 1/2 "până la 44"19.5 "1.9 "17 "€122.85
BSTAND-GH-HP1760 lbs.Silver33 "până la 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
CSTAND-GV1760 lbs.Teal26 "până la 38"19.25 "2"19.25 "€574.94
DSTAND-H1760 lbs.Albastru24 7/16 "până la 39 1/2"19.25 "2"19.25 "€268.38
RFQ
ESTAND-V-HP1760 lbs.Silver26 1/8 "până la 42 1/4"19.25 "2"19.25 "€316.86
RFQ
FSTAND-GH1760 lbs.Albastru29 "până la 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€562.83
GSTAND-GV-HP1760 lbs.Silver33 "până la 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
HSTAND-H-HP1760 lbs.Silver27 1/16 "până la 42 1/2"19.25 "2"19.25 "€280.46
RFQ
ISTAND-V1760 lbs.Silver23 1/2 "până la 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€296.10
RFQ
DAYTON -

Mese pentru instrumente de bancă, neasamblate, argintii

Suporturile pentru mașini Dayton sunt ideale pentru a oferi spațiu suplimentar de lucru și spațiu de depozitare pentru prese de găurit, strunguri, șlefuitoare / polizoare de banc și prese cu arbore în setări industriale. Aceste unități din oțel inoxidabil au suprafețe din PAL, oferind o rezistență superioară și suporturi de cauciuc pentru picioare pentru a proteja mesele de zgârieturi, șocuri și vibrații. Sunt ușor de asamblat la fața locului și rezistă la sarcini de până la 800 lb capacitate. Alegeți dintr-o gamă de aceste mese de lucru independente, disponibile în variante de înălțime de 24 și 32 inchi.

StilModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A22DL7919 "24 "400 lb.16 "€192.69
B22DL8023 "32 "800 lb.13 "€215.89
DAYTON -

Suport suport pentru role 16-1 / 4 x 14 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6A819AE7RAC€244.52
BN PRODUCTS USA -

Stand Rebar Bender

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BCS-25XAA2GKM€662.42
DAYTON -

Suport pentru role cu cap în V 14 x 14 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6Z765AF2D€241.55
3M -

Suport reglabil pentru monitor, negru / argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MS80BCF2UBZ€106.59
VESTIL -

Suport cu role, placă cu role opțională

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STAND-TAG7ZPW€216.49
VESTIL -

Stand de lucru, inaltime reglabila

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AWS-50AG7MFF€1,198.80
HTCCONVEYORS -

Masă cu role de ieșire din aluminiu 200 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HOR-1038AF8PNF€1,204.51
HTCCONVEYORS -

Suport pentru oțel 500 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HGP-12AF8PND€416.74
JET TOOLS -

Suport pentru suport material orizontal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
414121AF8EPB€287.86
DAYTON -

Suport de lucru pliabil 54 x 30 300 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1DE92AA9HKU€656.93
JET TOOLS -

Suport pentru suport material cu role în V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
414122AF8EPC€352.21
DEWALT -

Suport pentru ferăstrău cu gresie 43 x 25

ModelArticolPreț (ex. TVA)
D24001AE2QFV€131.15
PALMGREN -

Stand de lucru Arbor Press, rezistent

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9670103CH3QHD€750.75
Vezi detalii

Standuri de lucru

Standurile de lucru permit inspectarea și mutarea produselor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de suporturi de lucru de la mărci precum Dayton, Dewalt, Grainger, HTC, Jet Tools, Instrumente Keysco, Pro-Line și Vestile. Suporturile de lucru de inspecție permit inspecția atentă a pieselor, în timp ce suporturile de lucru pentru documente ajută la organizarea, afișarea și protejarea documentelor importante. Aceste suporturi de lucru pot suporta sarcini cuprinse între 100 și 2000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?