Jugul se termină

Filtru

Capetele jugului, cunoscute și sub denumirea de capetele șuruburilor, sunt proiectate pentru conectarea cârligelor, pârghiilor, lanțurilor și frânghiilor la punctele fixe de montare folosind știfturi. Sunt ideale pentru producția industrială,...Află mai multe

CHICAGO HARDWARE -

Capetele jugului reglabile

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FDimensiunea GDimensiunea HPreț (ex. TVA)
A19905 62"7 / 16 "7 / 16 "1.25 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
A19915 52.5 "5 / 8 "5 / 8 "1.625 "7 / 16 "7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "€19.49
A19910 72.25 "1 / 2 "1 / 2 "1.437 "11 / 32 "3 / 4 "5 / 16 "13 / 16 "€17.72
A19925 43"13 / 16 "13 / 16 "1.875 "9 / 16 "1.125 "1 / 2 "1.125 "€25.87
A19930 84-15/16 "1-1/16 "1-1/16 "3-11/16 "11 / 16 "1.375 "5 / 8 "1.25 "-
RFQ
A19935 36-1/16 "1.25 "1.25 "4-9/16 "13 / 16 "1.625 "3 / 4 "1.5 "-
RFQ
GRAINGER -

Jugul se termină

StilModelfinalizareaAtingeți DimensiuneTipPreț (ex. TVA)
ACLV025-HDG-34FLGalvanizat la cald3/4 "-10# 2-1 / 2€107.34
ACLV025-HDG-34FRGalvanizat la cald3/4 "-10# 2-1 / 2€94.68
ACLV003-HDG-01FRGalvanizat la cald1-8 "#3€155.68
ACLV002-HDG-58FRGalvanizat la cald5/8 "-11#2€62.65
ACLV002-HDG-58FLGalvanizat la cald5/8 "-11#2€66.86
ACLV003-HDG-01FLGalvanizat la cald1-8 "#3€164.18
ACLV002-HDG-12FRGalvanizat la cald1/2 "-13#2€61.67
ACLV002-HDG-12FLGalvanizat la cald1/2 "-13#2€58.49
ACLV002-58FRSimplu5/8 "-11#2€59.57
ACLV002-12FRSimplu1/2 "-13#2€59.11
BCLV002-58Simplu5/8 "-11#2€42.09
CCLV002-58FSimplu-#2€46.93
ACLV025-34FLSimplu3/4 "-10# 2-1 / 2€82.69
ACLV002-58FLSimplu5/8 "-11#2€54.81
ACLV002-12FLSimplu1/2 "-13#2€52.77
ACLV003-01FRSimplu1-8 "#3€139.15
ACLV025-34FRSimplu3/4 "-10# 2-1 / 2€93.38
ACLV003-01FLSimplu1-8 "#3€178.43

Jugul se termină

Capetele jugului, cunoscute și sub denumirea de capetele șuruburilor, sunt proiectate pentru conectarea cârligelor, pârghiilor, lanțurilor și frânghiilor la punctele fixe de montare folosind știfturi. Sunt ideale pentru aplicații de producție industrială, prelucrarea metalelor și producție. Aceste fitinguri filetate sunt asamblate la capătul unei țevi, tije, tuburi sau cablu nefiletate/filetate. Sunt potrivite pentru montaj și ridicare pe șantiere. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste capete de jug de la mărci precum Grainger și Chicago Hardware.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează capetele jugului?

  • Aceste elemente de fixare în formă de U au un design simplu și vin cu un știft și știft.
  • Deconectați conexiunile știfturilor șuruburilor înainte de a instala știfturile.
  • Aliniați componenta existentă cu orificiile de la capătul jugului.
  • Clevisul este introdus prin orificiile de la capătul jugului și fixat ferm cu aceste știfturi.

Care este diferența dintre un știft de roată și un știft?

Un știft este un știft subțire de metal, în timp ce știftul este o tijă netratată. Ambele sunt folosite împreună pentru a asigura deschiderea unui capăt de jug.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?