Aplicații industriale

Industria aerospațială

Raptor Supplies oferă companiilor aerospațiale o gamă largă de dispozitive de fixare, unelte de mână și electrice, hidraulice, ungere, instalații sanitare și materiale pneumatice. Putem verifica dacă componentele respectă MIL-SPEC sau alte standarde de calitate aerospațială. În plus, soluția noastră logistică asigură un lanț de custodie sigur de la OEM până la utilizatorul final. Înregistrare ISO-9001 în curs

Forțelor Armate

Susținem forțele armate staționate în întreaga lume, inclusiv în Marea Britanie, Europa Centrală, Orientul Mijlociu și Asia de Est. Raptor SuppliesGama de adezivi de înaltă calitate, electricitate și iluminat (atât 110v, cât și 220v), manipularea materialelor, aer condiționat / HVAC și echipamente de siguranță răspund unei varietăți de nevoi. Soluția noastră ne permite să oferim livrare rapidă la o bază care se potrivește în mod unic nevoilor MRO neplanificate ale armatei

Chimicale

Raptor Supplies are o varietate de produse potrivite nevoilor de substanțe chimice, variind de la echipamente de protecție și siguranță, manipularea materialelor (soluții de manipulare a tamburului), HVAC, curățare, iluminat și pneumatică. Furnizăm echipamente concepute pentru utilizare în atmosfere periculoase sau explozive (respectând standardele UE ATEX și IECEx).

Produse alimentare si bauturi

Oferta noastră include o varietate de produse concepute special pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor. De la articole de manipulare a materialelor din oțel inoxidabil 304/A2 până la unelte și instrumente de calitate alimentară care respectă standardele FDA, Raptor Supplies are produsele de care aveți nevoie.

Industrials

Raptor Supplies are un catalog care poate furniza scule, HVAC, manipularea materialelor, cum ar fi soluții de pardoseală sau aproape orice este necesar la podeaua fabricii. Aveți nevoie de un stivuitor sau de un cric, nicio problemă! Putem îndeplini cerințele unei companii pentru 220v sau specificațiile certificate CE, dacă este necesar.

Marin

Soluția noastră este potrivită în mod special pentru sectorul marin, ceea ce ne permite să livrăm rapid consumabile industriale în orice parte a lumii. Furnizăm nave andocate, nave offshore și facilități portuare cu electricitate 110v / iluminat /motor / prelucrare, soluții de manipulare a materialelor atât deasupra, cât și sub punte, pompe, sudare și abrazivi.

Minerit

Raptor Supplies este bine poziționat pentru a livra provizii industriale pentru operațiunile miniere din întreaga lume. De asemenea, putem livra expeditorului de marfă existent al unei companii miniere, dacă se preferă. Oferim o gamă largă de echipamente de siguranță, soluții de manipulare a materialelor, abrazive, electrice, unelte, lubrifiere și echipamente pentru exterior, cum ar fi generatoare.

Petrol și gaze

Ne ocupăm de nevoile tot mai mari ale clienților de petrol și gaze din întreaga lume. Raptor Supplies este specializată în furnizarea de petrol în gaze în domenii precum siguranța, manipularea materialelor, electricitate, iluminat, elemente de fixare (atât imperiale, cât și metrice), soluții HVAC (variante 110v și 220v), scule, hidraulică, lubrifiere și pompe. Oferta noastră include produse și echipamente care sunt certificate pentru utilizare în medii cu atmosferă periculoasă sau explozivă conform standardelor americane sau europene.

Sector public

Furnizăm universități și spitale, inclusiv NHS, precum și universități, colegii și institute de formare din Marea Britanie și Europa. Organizațiile din sectorul public pot beneficia Raptor Supplies„o gamă largă de instrumente de testare, consumabile de laborator, manipularea materialelor, mobilier și echipamente de pompare

IMM-urile

Raptor Supplies pot satisface cu ușurință nevoile de aprovizionare ale IMM-urilor. Oferim o gamă completă de elemente de fixare, feronerie, prelucrare, motoare (110 V și 220 V / 50 Hz și 60 Hz), echipamente pentru vopsit, pompe, scule electrice și materii prime livrate la ușa dumneavoastră.

Contact us

Contactați imediat managerul de cont pentru a obține sfaturi personale
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.