Roți abrazive

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Roată convolută, 6 inch dia x 2 inch W, 1 inch arbore, oxid de aluminiu, grosier, mediu
Cod produs: CU2GVL
Model: 7010365661
€604.39 /unitate
Adauga in cos
Perie pentru debavurare și finisare Pro Flap, 3 1/2 inch dia x 10 inch l, 5/8 inch -11 arbore, ceramică
Cod produs: CU2JNN
Model: 7100159572
€837.40 /unitate
Adauga in cos
Depressed Center Grinding Wheel, 4 1/2 Inch Dia, 5/8 Inch -11 Hole, 30 Grit, Hp
Cod produs: CU9BZU
Model: 08B455
€19.77 /unitate
Adauga in cos
Disc de șlefuit cu centru deprimat, oxid de aluminiu, aluminiu
Cod produs: CU9CAB
Model: 08L452
€12.53 /unitate
Adauga in cos
Roată centrală deprimată 5 D 1/4 T 5 / 8-11
Cod produs: AC6GDD
Model: 66252843197
€20.84 /unitate
Adauga in cos
Roată centrală deprimată T27 4-1/2 x 3/32 x 7/8
Cod produs: AF8FPY
Model: 66252842028
€7.19 /unitate
Adauga in cos
Roată cu clapete 2-1/2 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 80
Cod produs: AC4JLT
Model: 08834137411
€19.85 /unitate
Adauga in cos
Roată cu clapetă, 1 3/8 inch dia x 5/8 inch W, 1/4 20 tijă filetată, oxid de aluminiu
Cod produs: CT2ZWN
Model: 08834130834
€16.26 /unitate
Adauga in cos
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Roată cu clapete, 1 inch dia x 1 inch W, 1/4 20 tijă filetată, oxid de aluminiu, granulație P240
Cod produs: CT2ZWV
Model: 08834131012
€16.53 /unitate
Adauga in cos
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Flaring Cup Wheel Cbn 3.75 Inch Diameter 100 G
Cod produs: AB9GRQ
Model: 69014191719
€664.11 /unitate
Adauga in cos
Dop de șlefuit cu vârf pătrat 2 inch diametru 24 G ZA
Cod produs: AH2GMZ
Model: 66253344391
€57.06 /unitate
Adauga in cos
Grinding Wheel 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2
Cod produs: AB9GLG
Model: 66253263590
€948.21 /unitate
Adauga in cos
12...122123

Roți abrazive

Roțile abrazive sunt unelte folosite pentru tăierea, șlefuirea și lustruirea diferitelor materiale. Roțile cu clapete nemontate au mai multe clapete suprapuse din material abraziv dispuse radial în jurul unui butuc central. Aceste roți abrazive sunt potrivite pentru lucrări de amestecare, debavurare și finisare pe suprafețe neregulate sau conturate. Roțile cu clapete nemontate vin în diferite dimensiuni de granulație, permițând diferite niveluri de agresivitate și finisare a suprafeței. Sunt versatile și pot fi folosite pe metal, lemn și plastic. Roțile cu clapete nemontate sunt în mod obișnuit montate pe o mașină de șlefuit de banc sau pe o polizor de mână pentru precizie și abraziune controlată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?