Aer conditionat

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Suport pentru aer condiționat, până la 160 lbs, 5 inch H x 19 1/2 inch W 1 3/4 inch D
Cod produs: CP6GCY
Model: ACB160H
€89.68 /unitate
Adauga in cos
Compresor de aer condiționat 57500 BtuH 200 / 230V R-22
Cod produs: AF6RXK
Model: ZR57KCE-TF5-830
€3,335.06 /unitate
Adauga in cos
Aer condiționat, 2705 Btu/H, R-134A, tensiune de funcționare 115 VAC
Cod produs: CV7VLN
Model: TA20-020-16-4X
€7,657.65 /unitate
Adauga in cos
Răcitor prin evaporare prin conductă de aer, 1800 sq ft, 3, 150 până la 3, 970 cfm, 4 inch grosime
Cod produs: CP4UKV
Model: 4000CRLD4
€2,723.76 /unitate
Adauga in cos
Kit de conducte duble cu diametru de 5 inchi
Cod produs: AE3MBG
Model: 484209-0030
Adauga in cos
Aer conditionat in carcasa, 6000 BTU, 230V
Cod produs: CH8LJE
Model: G280626G700
Vezi detalii
Aer condiționat cu carcasă, dimensiune medie, exterior, 4000 BTU, 460 V, monofazat, inox
Cod produs: CH8XMX
Model: T290446G403
Vezi detalii
Evaporative Cooling Pad 12 x 4 x 72 Inch - Pack Of 5
Cod produs: AD8GER
Model: 4KCC2
€352.47 /unitate
Vezi detalii
Aparat de aer condiționat portabil, rezistent, 16800 BTUH, 115 VCA, ventilat răcit cu aer
Cod produs: CH6NRQ
Model: Climate Pro K18
€7,114.63 /unitate
Vezi detalii
Cablu de alimentare, cablu de alimentare
Cod produs: CT7WCU
Model: PARPCD00010B
€162.50 /unitate
Adauga in cos
Kit de montare pe fereastră, 32 1/4 inch înălțime x 16 3/8 inch lățime 2 1/2 inch Mărimea D
Cod produs: CP6FKG
Model: KWIKMB
€124.86 /unitate
Adauga in cos
12...5253

Aer conditionat

Aparatele de aer condiționat sunt utilizate pentru răcirea și dezumidificarea mediilor calde și umede. Raptor Supplies oferă o gamă largă de unități de aer condiționat de la mărci precum Friedrich, Master Cool, Copeland, Essick Air, Dayton și Champion. Aparatele de aer condiționat de tavan, perete și ferestre sunt utilizate în general ca sursă principală de răcire pentru o singură cameră sau ca răcire suplimentară/de rezervă pentru sistemele centrale de aer condiționat. Aparatele de aer condiționat centrale sunt folosite pentru a răci mai multe camere dintr-un hotel sau clădire de birouri, în timp ce aparatele de aer condiționat portabile sunt folosite pentru răcirea locală a oamenilor, proceselor sau zonelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?