Testarea asfaltului

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Toate produsele

Mașină de compresie cu controler i7, 1/2 CP, 120 V, 60 Hz
Cod produs: CL6KVV
Model: HCM-2500i7
Vezi detalii
Mașină de compresie cu controler i7, 230V 50Hz
Cod produs: CL6KWQ
Model: HCM-3000i7.5F
Vezi detalii
Mașină de compresie cu controler i7, 3/4 CP, 120 V, 60 Hz
Cod produs: CL6KYM
Model: HCM-5000i7P
Vezi detalii
Mașină de compresie, 1334 kN, 1 CP, 230 V, 50/60 Hz
Cod produs: CL6KXD
Model: HCM-3000iHA.4F
Vezi detalii
Mașină de compresie, 3000 kN, servocontrolată
Cod produs: CL6LBN
Model: HCM-3100.7F
Vezi detalii
Mașină de compresie, 30K, controler HCM-5090, 1/2 HP, 110 V, 60 Hz
Cod produs: CL6KVC
Model: HCM-0030iH
Vezi detalii
Mașină de compresie, 500K, controler HCM-5090, 3/4 HP, 110 V, 60 Hz
Cod produs: CL6KYQ
Model: HCM-5000iHP
Vezi detalii
Mașină de compresie, 500K, controler HCM-5090, 3/4 HP, 230 V, 60 Hz
Cod produs: CL6KYR
Model: HCM-5000iHP.2F
Vezi detalii
Mașină de compresie, controler de consolă automată, 1 CP, 110 V, 60 Hz
Cod produs: CL6KVR
Model: HCM-1000iHAC
Vezi detalii
Aparat de compresie, Controler automat, 1CP, 230V, 50/60Hz
Cod produs: CL6KYV
Model: HCM-5000iHA.4F
Vezi detalii
Mașină de compresie, controler HCM-5090, 1012 kN, 1/2 CP, 230 V, 50 Hz
Cod produs: CL6KWD
Model: HCM-2500iH.5F
Vezi detalii
Mașină de ductilitate, 220V, 60Hz
Cod produs: CL6KDA
Model: H-1068X.2F
Vezi detalii
12...56

Testarea asfaltului

Testarea asfaltului poate fi efectuată pentru a testa suplețea, ductilitatea și alte caracteristici ale asfaltului pentru a verifica cum va funcționa pe drumuri sau clădiri. La Raptor Supplies, există mai multe compactoare automate unice pentru sarcini grele cu matrițe staționare și matrițe rotative pentru testarea asfaltului, precum și mașini MarshallCompression. În timpul testării, echipamentul asigură că asfaltul este analizat temeinic pentru o asigurare a calității bună și consecventă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?