Automobile electrice

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Terminal lateral cablu baterie
Cod produs: AB9VAG
Model: 84-9251
€33.65 /unitate
Adauga in cos
Bolt
DAYTON

Bolt

Cod produs: CR2XRB
Model: MH1DJN511G
€1.56 /unitate
Adauga in cos
Bec G25, șurub mediu, șurub mediu, 60 W, 2700K, 5.5 W wați, pachet de 3
Cod produs: CP4ZDU
Model: G2560/927CA/FIL/3/RP
€21.92 /unitate
Adauga in cos
Charger, Output 12V 50 Hz, Input 60 Hz 240V
Cod produs: CD9AYJ
Model: 391-240-P
€486.05 /unitate
Vezi detalii
Lampă de ceață halogen dreptunghiulară
Cod produs: AA6GCZ
Model: 63531
€58.30 /unitate
Adauga in cos
Cabl pentru baterie-cablu, 20/30
Cod produs: CD9BAC
Model: 403-P
€136.59 /unitate
Adauga in cos
Invertor solar la scară de utilitate fotovoltaică la pământ negativ, intrare 1000 VDC, ieșire 357 VAC
Cod produs: BH6XRU
Model: SOX66T1060002010
€2,451,242.35 /unitate
Vezi detalii
Invertor solar negativ la pământ, intrare 300 până la 600 VDC, ieșire 480 VAC, putere nominală de 250 kW
Cod produs: BH6WQY
Model: SOX23111B4950M1011
€543,532.94 /unitate
Vezi detalii
Invertor solar la scară de utilitate fotovoltaică la sol pozitiv, intrare 1000 VDC, ieșire 357 VAC
Cod produs: BH6XTE
Model: SOX66T2000002010
€2,451,242.35 /unitate
Vezi detalii
Adaptor solar, 4 în 1, lungime de 11.6 picioare
Cod produs: CG9AQY
Model: 23129-7
€28.30 /unitate
Vezi detalii
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Tub de îmbinare - pachet de 10
Cod produs: AB9VCU
Model: 84-9558
€64.68 /ambalaj
Adauga in cos
Înlocuire lămpi de marcaj vintage, LED
Cod produs: CT7RFX
Model: 1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT
€6.48 /unitate
Adauga in cos
12...174175

Automobile electrice

Echipamentele electrice pentru automobile includ lămpi și becuri pentru automobile, mini întrerupătoare, unelte și accesorii speciale pentru baterii, teste de circuite, lumini intermitent, întrerupătoare de semnalizare, invertoare și accesorii. Lămpile și becurile auto asigură iluminarea farurilor, stopurilor și iluminatului interior. Mini-întrerupătoarele protejează circuitele de fluxul excesiv de curent, în timp ce uneltele și accesoriile speciale pentru baterii ajută la întreținere și la depanare. Testerii de circuite diagnosticează defecțiunile electrice, în timp ce luminile intermitente și comutatoarele de semnalizare indică virajele. Invertoarele și accesoriile convertesc puterea DC în curent AC, permițând utilizarea dispozitivului AC în vehicule. Aceste componente asigură în mod colectiv funcționalitatea electrică corespunzătoare, siguranța și confortul vehiculelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?