benders

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Set unghi, dimensiune conductă de 1/2 inch, EMT
Cod produs: CF3QQG
Model: 51611
€27.98 /unitate
Adauga in cos
Bender Die Steel 1/2 inch
Cod produs: AH7RQP
Model: MP9020
€232.16 /unitate
Adauga in cos
Bender Die Steel 3/4 inch
Cod produs: AH7RQQ
Model: MP9019
€277.64 /unitate
Adauga in cos
Compact Power Bender, dimensiune 3/4 -2 inch
Cod produs: CG6KHP
Model: 64601201
Vezi detalii
Mâner de îndoit pentru conductă, dimensiune 1-1 / 4 x 54 inch, portocaliu
Cod produs: AD9VMP
Model: 51429
€158.83 /unitate
Adauga in cos
Cap de îndoit pentru conductă, fier, dimensiune de 3/4 inch
Cod produs: AH3FPP
Model: 56209
€129.77 /unitate
Adauga in cos
Îndoitor de conducte, conductă rigidă Emt de la 1/2 inch la 1 inch, 120 VCA, 11 A
Cod produs: CH6NKQ
Model: B1000
€3,149.01 /unitate
Vezi detalii
Grup de pantofi rigid de îndoire a conductelor, capacitate de 1/2 până la 2 inchi
Cod produs: AB6YDR
Model: 28008
€4,932.76 /unitate
Adauga in cos
Îndoitor de țevi hidraulice 1-1 / 4 până la 4 inci
Cod produs: AH2DUN
Model: STB202N
€33,008.24 /unitate
Adauga in cos
Îndoitor de țevi hidraulice 1/2 până la 2 inci
Cod produs: AH2DUG
Model: STB101B
€16,878.05 /unitate
Adauga in cos
Îndoit hidraulic pentru țevi, aripă în sus, dimensiune de 3/8 până la 2 inchi
Cod produs: AF2AAP
Model: 36518
€2,798.01 /unitate
Adauga in cos
Curbat hidraulic rigid pentru conducte, capacitate de conducte rigide de 1 până la 2 inci
Cod produs: AH4DUX
Model: 880
€8,846.60 /unitate
Adauga in cos
12...78

benders

Raptor Supplies oferă o gamă de îndoitori care pot turna țevi din plastic și metal pentru o varietate de aplicații. Un îndoitor electric de conducte, întărit de un motor de 120 VAC, are capacitatea de a îndoi țevi metalice cu diametrul cuprins între 1.27 cm și 5.08 cm. Raptor Supplies oferă, de asemenea, îndoitoare de țevi care utilizează până la 10000 PSI de presiune hidraulică pentru a mula conductele de conducte din aluminiu, oțel și alamă pentru proiecte grele de instalare electrică și acasă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?