Șuruburi de

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Capăt de tijă necompletat, lungime de 3-1/2 inci, forjată, tip tată
Cod produs: CG8WAA
Model: 2A
€6.99 /unitate
Adauga in cos
Carriage Bolt 5/16-18 2-1/2 Inch Steel Zinc, 400PK
Cod produs: AG3BHM
Model: B08320.031.0250
€215.60 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub de transport, M8 x 1.25 Dimensiune filet, Clasa 4.6, 100PK
Cod produs: CG8DZF
Model: M08250.080.0016
€48.83 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M16X100, 10 buc
Cod produs: AH7VPQ
Model: M16180.160.0100
€147.62 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub cu ochi, sarcină de lucru 5,000 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/4-10
Cod produs: CG8WLB
Model: K2028-3-SS
€114.93 /unitate
Adauga in cos
Plug Bolt Cupolă 7 / 8-9 x 6 Inchi Câmpie
Cod produs: AA9CFT
Model: 1CFZ7
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Șurub structural 3/4-10 2 inch lungime, 10PK
Cod produs: AG2GWB
Model: U04210.075.0200
€21.55 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub structural din oțel carbon M12 x 1.75 x 100 mm, 50 buc
Cod produs: AH7TFA
Model: M04210.120.0100
€353.93 /ambalaj
Adauga in cos
U Bolt aluminiu 1 / 2-13 țeavă 2 1/2 in
Cod produs: AE7LWQ
Model: 5ZE37
€35.81 /unitate
Adauga in cos
U-Bolt 1/4-20 1/2 inch oțel, 5 buc
Cod produs: AG3AZW
Model: U17272.025.0050
€6.27 /ambalaj
Adauga in cos
U-Bolt 3 / 8-16 Oțel galvanizat la cald
Cod produs: AG2KKR
Model: U17264.037.0207
€6.64 /unitate
Adauga in cos
Șurub în U, ignifug, dimensiunea țevii de 6 inchi, oțel galvanizat, fără halogeni
Cod produs: CF3ZYE
Model: UB6PANH
€160.78 /unitate
Adauga in cos
12...235236

Șuruburi de

Șuruburi la Raptor Supplies sunt ideale pentru toate nevoile dvs. de fixare. Șuruburile vă ajută să vă asigurați și să vă protejați materialul - acest lucru se face prin apăsarea șurubului din cap și fixarea materialului de bază. Raptor Supplies are o gamă de șuruburi disponibile pentru dvs. Șuruburile de ochi, tija filetată, șuruburile în U sunt disponibile cu Raptor Supplies. Fie că este vorba de o margine rotunjită de care aveți nevoie sau de una pătrată, avem totul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?