Alamă

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Bară dreptunghiulară din alamă 360, 360, 1 1/4 inch X 24 inch dimensiune nominală, 0.25 inch grosime
Cod produs: CP7TBQ
Model: 1410_24_0
€64.86 /unitate
Adauga in cos
Bară dreptunghiulară din alamă 360, 360, 1 inch X 24 inch dimensiune nominală, 0.625 inch grosime
Cod produs: CP7TFP
Model: 1489_24_0
€126.11 /unitate
Adauga in cos
Bară dreptunghiulară din alamă 360, 360, 1 inch X 6 inch dimensiune nominală, 0.375 inch grosime
Cod produs: CP7THJ
Model: BF360/3751-6
€16.47 /unitate
Adauga in cos
Bară dreptunghiulară din alamă 360, 360, 3 inch X 24 inch dimensiune nominală, 0.625 inch grosime
Cod produs: CP7TUL
Model: 1496_24_0
€354.09 /unitate
Adauga in cos
Tijă din alamă 360, diametru exterior de 1 7/16 inch, lungime totală de 12 inci, limită de curgere de 44000 PSI
Cod produs: CP7UPB
Model: 19679_12_0
€132.00 /unitate
Adauga in cos
360 Brass Rod, 1 Inch Outside Dia, 4 Ft Overall Length, 45000 PSI Yield Strength
Cod produs: CP7UPR
Model: BR360 / 1-48
€272.11 /unitate
Adauga in cos
Tijă de alamă 360, diametru exterioară de 13/16 inci, lungime totală de 24 inci, limită de curgere de 44000 PSI
Cod produs: CP7URB
Model: 22966_24_0
€86.39 /unitate
Adauga in cos
Tijă de alamă 360, diametru exterioară de 15/16 inci, lungime totală de 36 inci, limită de curgere de 44000 PSI
Cod produs: CP7URH
Model: 4346_36_0
€175.46 /unitate
Adauga in cos
Tijă din alamă 360, diametru exterior de 3 inchi, lungime totală de 24 inchi, H02, lustruită
Cod produs: CP7UWB
Model: 60r3-24
€950.33 /unitate
Adauga in cos
Tijă din alamă 360, diametru exterior de 4 inchi, lungime totală de 6 inchi, H02, lustruită
Cod produs: CP7UXT
Model: 60r4-6
€482.47 /unitate
Adauga in cos
Flat Stock Brass 360 5/8 x 2 "3 ft L
THYSSENKRUPP MATERIALS

Flat Stock Brass 360 5/8 x 2 "3 ft L

Cod produs: AB8XBE
Model: CUREC00011
€318.74 /unitate
Adauga in cos
Fâșie, 0.016 x 2 x 12 inchi, alamă
Cod produs: CD7BFA
Model: 8234
€10.79 /unitate
Vezi detalii
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
12...7172

Alamă

Produsele din alamă precum foile, tijele, barele și plăcile oferă o rezistență excelentă la coroziune, conductivitate electrică și prelucrabilitate. Barele de alamă sunt bucăți solide, cilindrice de alamă, cu o secțiune transversală uniformă, utilizate în industria construcțiilor și producției. Plăcile de alamă sunt bucăți mari, plate de alamă, cu o grosime mai mare decât foile utilizate în aplicații arhitecturale și decorative. Plăcile din alamă oferă durabilitate, rezistență la coroziune și un aspect plăcut din punct de vedere estetic. Tijele de alamă sunt bare metalice cilindrice cu o secțiune transversală solidă, potrivite pentru aplicații sanitare, electrice și de producție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?