Bronz

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Toate produsele

Tub rotund din bronz 932, 3 3/4 inch OD, 1.75 inch ID, 26 inch lungime, 1 inch grosime perete
Cod produs: CP7XKB
Model: 24981_26_0
€2,322.59 /unitate
Adauga in cos
Tub rotund din bronz 932, 3 3/4 inch OD, 3 inch ID, 39 inch lungime, 0.375 inch grosime perete
Cod produs: CP7YUF
Model: 14072_39_0
€1,696.50 /unitate
Adauga in cos
Tub rotund din bronz 932, 4 1/4 inch OD, 3 inch ID, 26 inch lungime, 0.625 inch grosime perete
Cod produs: CP7XNE
Model: 14073_26_0
€2,047.52 /unitate
Adauga in cos
Tijă de bronz 954, 2 1/4 inch OD, 12 inch lungime
Cod produs: CP7WJG
Model: 14391_12_0
€527.58 /unitate
Adauga in cos
Tijă de bronz 954, 3 1/2 inch OD, 3 inch lungime
Cod produs: CP7WKA
Model: AB28-3
€729.76 /unitate
Adauga in cos
Tub rotund din bronz 954, 7 inch OD, 6 inch ID, 12 inch lungime, 0.5 inch grosime perete
Cod produs: CP7YJK
Model: 14284_12_0
€1,485.60 /unitate
Adauga in cos
C89835 Bronze Rod, 1 1/4 Inch OD, 6 Inch Length
Cod produs: CP7WND
Model: PBFSS10-6
€401.10 /unitate
Adauga in cos
Bară cu miez, 2.5 inch dia., 13 inch lungime, 660 bronz turnat
Cod produs: BE3JYV
Model: MCB2840
€494.33 /unitate
Adauga in cos
Bară cu miez, 7.5 inch dia., 13 inch lungime, 660 bronz turnat
Cod produs: BE2ABL
Model: MCB96120
€3,830.48 /unitate
Adauga in cos
Bara metalică cu pulbere, cu dimensiuni 1-1 / 2 x 2-1 / 2 x 6-1 / 2 inch
Cod produs: CD4XEL
Model: ET1220
€440.29 /unitate
Vezi detalii
Bara metalică cu pulbere, cu dimensiuni 1-3 / 4 x 3-1 / 2 x 6-1 / 2 inch
Cod produs: CD4XER
Model: ET1428
€934.30 /unitate
Vezi detalii
Bara turnată solidă, dimensiune 3/8 x 13 inch
Cod produs: AG9WGZ
Model: B932S000003-13
Adauga in cos
12...9697

Bronz

Articolele din bronz, cum ar fi plate, bare, semifabricate, plăci și stocuri de foi sunt utilizate în industria de producție, arhitectură, construcții și artă pentru fabricarea rulmenților, bucșilor, angrenajelor, supapelor, conectorilor, componentelor electrice și elementelor decorative. Ele oferă durabilitate și rezistență la uzură pentru mașinile grele și un atractiv estetic pentru proiectele artistice și arhitecturale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?