Amestecarea și pregătirea betonului

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Mixer asfalt/beton, 10 gal., mobil, 120 V 60 Hz
Cod produs: CL6HGZ
Model: H-1692
Vezi detalii
Mixer asfalt/beton, 10 gal., mobil, 220V 50/60Hz
Cod produs: CL6HJJ
Model: H-1692.4F
Vezi detalii
Mixer asfalt/beton, 5 gal., mobil, 220 V 50 Hz
Cod produs: CL6HJK
Model: H-1691.5F
Vezi detalii
Coș de găleată Înălțimea de 60 inch
Cod produs: AF9CXC
Model: BC 17
€2,139.24 /unitate
Adauga in cos
Căptușeală de înlocuire a amestecătorului de ciment
Cod produs: AA8HAB
Model: 35-2
€588.88 /unitate
Adauga in cos
Beton 6 Picioare Cubice Honda Gas 8cp
Cod produs: AA8GZZ
Model: MIX59289
€9,719.53 /unitate
Vezi detalii
Mixer contrarotativ, dimensiune 1 5/8 Cu ft, 3/4 CP CP, 110 V, polietilenă
Cod produs: CR2ANZ
Model: AOX
€5,856.23 /unitate
Adauga in cos
Mixer epoxidic, tambur din polietilenă, 115V, 3/4 CP, 3.5 cu.ft
Cod produs: AF7NMW
Model: 350 EPOXI
€1,315.67 /unitate
Adauga in cos
Paddle de amestecare, Stiff, Teal
Cod produs: CR2APC
Model: LX120S
€53.25 /unitate
Adauga in cos
Lamă combinată pentru mistrie electrică 18 x 8 in
Cod produs: AD3TWX
Model: M6094
€64.49 /unitate
Adauga in cos
Mixer roabă 3 1/2 picioare cubi 1/2 CP
Cod produs: AA2KQR
Model: 10N693
€788.69 /unitate
Adauga in cos
Mixer cu roabă, tracțiune directă, 1.5 CP
Cod produs: CJ3VCT
Model: 1000DDWB
€4,236.90 /unitate
Vezi detalii
1234

Amestecarea și pregătirea betonului

Echipamentul de amestecare și pregătire a betonului constă din betoniere și accesoriile acestora, lame de șapă de beton și capetele acestora și accesorii pentru mistrie de beton. Betonierele sunt folosite pentru a combina cimentul, nisipul, agregatele și apa pentru a crea un amestec uniform de beton. Accesoriile lor includ lame de amestecare, tobe și mânere care ajută la amestecarea eficientă și consistentă. Lamele de șapă de beton puternic și capetele lor sunt utilizate pentru nivelarea și netezirea suprafețelor de beton proaspăt turnate. Se atașează la mașinile de șapă și ajută la obținerea unui finisaj uniform și plat, reducând nevoia de muncă manuală. Accesoriile pentru mistrie de beton electric, cum ar fi lamele și tigăile, sunt utilizate împreună cu mașinile de mistrie electrice pentru a obține o suprafață netedă și lustruită de beton. Aceste accesorii sporesc eficiența și calitatea procesului de mistrie. Aceste echipamente și accesorii sunt ideale pentru industria construcțiilor, asigurând amestecarea, nivelarea și finisarea corespunzătoare a structurilor din beton cu eficiență și precizie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?