Fitinguri și accesorii pentru conducte

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Butuc de conductă, dimensiune 2 inch
Cod produs: BJ9QQU
Model: HUB200B
€65.74 /unitate
Vezi detalii
Corp de ieșire a conductei X 1/2 inch
Cod produs: AG9BYX
Model: VLJX-1WW
€127.99 /unitate
Adauga in cos
Elbow 45 Degree 1 Inch Pvc 2-61/64 Inch Length
Cod produs: AD7QQV
Model: 5133765
€9.26 /unitate
Adauga in cos
Cot 45 grade rigid 2-1 / 2 inch 21 inch lungime oțel inoxidabil 304
Cod produs: AH6XNW
Model: S42545EL00
€932.34 /unitate
Adauga in cos
Elbow 90 Degree, 2 Inch Trade Size, 316 Stainless Steel
Cod produs: CL2LAQ
Model: S72090EL00
€243.29 /unitate
Vezi detalii
Cuplaj flexibil, comerț de 1 inchi, lungime flexibilă de 6 inchi, mamă la mascul, bronz
Cod produs: AA2LYT
Model: EXLK-36
€1,112.83 /unitate
Adauga in cos
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cuplaj flexibil, diametru 1 inch, lungime 33 inch, oțel inoxidabil
Cod produs: BJ9LNW
Model: EXGJH333SS
€2,422.34 /unitate
Vezi detalii
Reductor hexagonal, dimensiune 1-7/16 inch
Cod produs: CM9MKQ
Model: W4203R107
€1,411.76 /unitate
Adauga in cos
Conduct metalic flexibil etanș, negru, 100 ft. Lungime, dimensiune 2 inch
Cod produs: BK9MZW
Model: RBS14-6X
€4.37 /unitate
Vezi detalii
Șaibă reducătoare, dimensiune 2.635 x 2.635 inch, 100 bucăți, oțel
Cod produs: BK3EKJ
Model: RW7
€1.32 /unitate
Vezi detalii
Rigid Conduit Nipple, 316 Stainless Steel, 1 1/4 X 12 Inch Size
Cod produs: BK9GFK
Model: G973
€3.79 /unitate
Vezi detalii
Cot rigid, dimensiune de 1 1/2 inch, 90 de grade. Bend, oțel inoxidabil 316
Cod produs: BK9MER
Model: RA485M
€2.29 /unitate
Vezi detalii
12...226227

Fitinguri și accesorii pentru conducte

Instalarea conductelor necesită adesea fitinguri specializate. Acestea sunt necesare pentru a menține standardul și siguranța. Raptor Supplies oferă o mare varietate de fitinguri pentru conducte, de la conectori pentru conducte, bucșe, tije de împământare, până la fitinguri metalice și piulițe de blocare. De asemenea, oferim accesorii pentru conducte etanșe la lumină. Soluții de montare a conductelor de bună calitate și la prețuri accesibile sunt disponibile la Raptor Supplies pentru a asigura ce este mai bun în proiectele dumneavoastră electrice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?