Echipament spațiu limitat
Lucrările de întreținere și construcție în spații închise pot fi foarte riscante din cauza ventilației limitate. Pentru a evita orice șansă de rănire și pentru a menține aerul proaspăt să curgă prin spațiile de lucru, oferim o gamă largă de echipamente pentru spațiu închis, echipamente de siguranță și unelte. Gama noastră extinsă de echipamente pentru spații închise include ventilatoare, suflante, trepiede, troliuri, suporturi de ridicare, conducte de ventilație și alte produse esențiale pentru aplicații în cămine de vizitare, tuneluri, rezervoare și spații etanș închise. Ventilatoarele și suflantele pentru spațiu închis au o construcție ușoară și durabilă din polietilenă și sunt disponibile în variante axiale, covor, centrifuge și venturi. Venturile de la ASI, Vesel și Texas Pneumatic Tools sunt folosite pentru extragerea sau ventilarea vaporilor periculoși din rezervoare, rafinării, laboratoare și fabrici chimice. Raptor Supplies oferă, de asemenea, o varietate de conducte standard conform ASTM și conducte static, în diferite diametre, pentru aplicarea cu diferite suflante Venturi pneumatice. Troliurile pentru spații închise sunt folosite pentru a ridica o persoană din spații închise și au o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 450 lb (204 kg).
Oferim, de asemenea, o linie completă de ridicători de capac pentru cămine, balustrade și trolii, suflante de fum, orificii de ventilație și diverse accesorii de acoperire. Cu mânerele lor lungi și robuste din oțel, dispozitivele de ridicare a căminei pot ridica cu ușurință capace de cămin de până la 300 lb (136 kg), iar scuturile pentru cămin sunt utile nu numai pentru a asigura un mediu de lucru sigur, ci și pentru a crea o etanșare etanșă în jurul căminului.