Unelte fără fir

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Set baterie și încărcător, Li-Ion, 4 Ah
Cod produs: CF2UHN
Model: DCB240C
€397.44 /unitate
Adauga in cos
Baterie, Li-Ion, 4Ah, 20V, PK 2
Cod produs: CF2PPY
Model: DCB240-2
€459.27 /ambalaj
Adauga in cos
Set de tăiere cabluri fără fir, 18V, Li-Ion
Cod produs: CF2LRV
Model: 2872-20 48-11-1835
€1,074.48 /unitate
Adauga in cos
Tăiător de cablu fără fir, baterie inclusă, 14.4 V, Li-Ion
Cod produs: CH9YAV
Model: REC-50M
€5,565.12 /unitate
Vezi detalii
Ferăstrău circular fără fir 3600 RPM 12.0V
Cod produs: AH9CLA
Model: 2530-20
€276.79 /unitate
Adauga in cos
Set de instrumente pentru nituri fără fir
Cod produs: AD3MXL
Model: PB2500-NA
€2,973.99 /unitate
Adauga in cos
Burghie și burghie, dimensiune 8-32NC, 32 filet pe inch, HSS
Cod produs: AH2WTM
Model: LDTAP8-32
€26.08 /unitate
Adauga in cos
Multi-instrument oscilant, 2.3 lbs, 20V, 2 Ah
Cod produs: CE9UMK
Model: DCS356B
€316.70 /unitate
Adauga in cos
Kit cu clichet
WOODHEAD

Kit cu clichet

Cod produs: CH3CEB
Model: 1302263266
Vezi detalii
Kit cu clichet, oțel inoxidabil
Cod produs: CH3CDT
Model: 1302263271
Vezi detalii
Ansamblu cu clichet a carcasei cu arc
Cod produs: CJ3MNL
Model: S600065
€512.66 /unitate
Vezi detalii
Îmbinare de sârmă, nailon, izolat, sârmă 18-16 AWg
Cod produs: BK9NGH
Model: RC484M
€2.46 /unitate
Vezi detalii
12...67

Unelte fără fir

Uneltele electrice fără fir oferă portabilitatea și comoditatea utilizării în orice loc sau unghi. În funcție de necesitate și aplicație, se poate alege Raptor Supplies' catalog extins. De exemplu, cheile de impact fără fir ajută la strângerea sau slăbirea șuruburilor blocate în spații înguste. În mod similar, polizoarele unghiulare fără fir oferă siguranță împotriva tăierii cablului de alimentare în timpul funcționării. Găsiți cele mai bune produse de calitate pentru cerințele dvs. aici la Raptor Supplies fără niciun compromis cu privire la siguranță, timp sau fiabilitate

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?