Plută

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Toate produsele

Rola de aluminiu 1100 0.005 x 12 W x 30 "L
Cod produs: AE9BED
Model: 6025
€9.93 /unitate
Adauga in cos
Rolă de plută Bb14 0.8 mm grosime 48 inci x 656 picioare
Cod produs: AD8YPV
Model: 4NLY6
€2,049.97 /unitate
Adauga in cos
Rolă de plută Bb14 1.5 mm grosime 48 inci x 437 picioare
Cod produs: AD8YPW
Model: 4NLY8
€2,088.54 /unitate
Adauga in cos
Foaie de plută Cr117 0.8 mm grosime 24 x 36 in
Cod produs: AD8YQE
Model: 4NMG1
€3.80 /unitate
Adauga in cos
Foaie de plută Cr117 12 mm grosime 24 x 36 in
Cod produs: AD8YQJ
Model: 4NMG6
€65.67 /unitate
Adauga in cos
Foaie de plută Cr117 3.0 mm grosime 24 x 36 in
Cod produs: AD8YQF
Model: 4NMG2
€14.34 /unitate
Adauga in cos
Foaie de plută Cr117 6.0 mm grosime 24 x 36 in
Cod produs: AD8YQG
Model: 4NMG4
€30.95 /unitate
Adauga in cos
Foaie de plută Cr117 8.0 mm grosime 24 x 36 in
Cod produs: AD8YQH
Model: 4NMG5
€43.91 /unitate
Adauga in cos
Izolație din folie de plută 1 inch grosime 12 x 36 in
Cod produs: AD8YPY
Model: 4NLZ8
€30.54 /unitate
Adauga in cos
Izolație din folie de plută 2 inch grosime 12 x 36 in
Cod produs: AD8YPZ
Model: 4NLZ9
€62.37 /unitate
Adauga in cos

Plută

Produsele din plută, cum ar fi rulourile și foile, oferă izolație termică, amortizare acustică și rezistență la umiditate, făcându-le ideale în industria construcțiilor și a producției. Rulourile de plută sunt rulouri continue de plută care sunt disponibile în diferite grosimi și lățimi și sunt utile în panouri de buletin, acoperirea podelei, acoperirile de pereți și proiectele de artizanat. Stocul de foi de plută, pe de altă parte, sunt dopuri de plută furnizate sub formă de foi pentru confecţionarea garniturii, izolare şi izolare fonică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?