Cuplaje gulere și adaptoare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Șurub, șurub învăluit
Cod produs: BB9ZCJ
Model: GA50FRSBRB
€6,646.62 /unitate
Adauga in cos
Colier cu 6 fascicule 11mm x 9mm
RULAND MANUFACTURING

Colier cu 6 fascicule 11mm x 9mm

Cod produs: AF9UGP
Model: FCMR32-11-9-A
€175.06 /unitate
Adauga in cos
Cuplare din oțel rigid
CLIMAX METAL PRODUCTS

Cuplare din oțel rigid

Cod produs: AF8YRJ
Model: ISCC-075-062-S
€261.68 /unitate
Adauga in cos
Cuplaje din două piese cu diametrul alezajului 40 mm
Cod produs: AB9ACE
Model: MSPX-40-40-SS
€2,528.31 /unitate
Adauga in cos
Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, metal pulverizat
Cod produs: AM3JZM
Model: 68514472004
€100.83 /unitate
Vezi detalii
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Locking Collar Set, 100 To 150 Ton Superlift Jack
Cod produs: CE8WAL
Model: SLJLC150K
€10,658.34 /unitate
Vezi detalii
Mountable Shaft Collar, 20 mm Bore Dia, Round, Carbon Steel, 8 mm Flat To Bore
Cod produs: CT9NKQ
Model: OF-MSP-20-F
€50.28 /unitate
Adauga in cos
Guler pentru arbore, 1 bucăți, metric, rotund, cu clemă, 9 mm diametru, 9 mm lățime
Cod produs: CT9MDT
Model: MCL-9-P
€22.03 /unitate
Adauga in cos
Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/4 x 1/4
Cod produs: AA9FWM
Model: EC075 1/4x1/4
€195.26 /unitate
Adauga in cos
Slit Coupling, 5/16 Inch Bore Dia 1, 5/16 Inch Bore Dia 2, 1 1/32 Inch Length
Cod produs: CT9GNA
Model: RLC13-5-5-A
€177.74 /unitate
Adauga in cos
Universal Joint, 1.5 Inch Dia., 9.375 Inch Length, 7920 in-lb Breaking Torque
Cod produs: CM7YYK
Model: 68514476205
€657.95 /unitate
Vezi detalii
Wrenching Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 3 Inch Bore, Steel
Cod produs: CJ6JUK
Model: WC2L300
€178.91 /unitate
Vezi detalii
12...12331234

Cuplaje gulere și adaptoare

Cuplajele, gulerele și îmbinările universale sunt utilizate pentru a transmite puterea și pentru a preveni șocurile, vibrațiile, suprasarcinile, erorile de joc sau alinierea greșită. Raptor Supplies oferă o gamă largă de acești conectori de la mărci precum Ruland Manufacturing, Iubesc bucuria, Climax Metal Products și Dayton. Cuplajele fălcilor și cuplajele cu manșon sau anvelope sunt ideale pentru utilizarea cu motoare electrice și nu necesită lubrifiere. În timp ce cuplajele de control al mișcării oferă o rigiditate excelentă în aplicații cu cuplu moderat și ridicat, cele rigide asigură erori minime de joc între arbori în lucrările cu sarcină continuă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?