Unelte de tăiere

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Trimmer îndoit, cu inel mare de jos, acoperire, dimensiune 7 inch
Cod produs: CE4WFX
Model: 206LRP
€34.75 /unitate
Adauga in cos
Cutter cu șurub 14 inch 5/16 inch Cap
Cod produs: AB9ZRR
Model: 1490MC
€270.03 /unitate
Adauga in cos
Cutter de cablu, dimensiunea de 9 inch
Cod produs: CG6KJN
Model: 64807640
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Dispozitiv de desprindere a capetelor cablului, tip EPR, capacitate de 1/2 până la 3 inchi, lungime totală de 8 inchi
Cod produs: AH4VPH
Model: JRF-4EPR
€1,127.90 /unitate
Adauga in cos
Cutter diagonal 7-1 / 4 inch Lungime
Cod produs: AA2MPC
Model: 74 12 160
€88.16 /unitate
Adauga in cos
Cleste de tăiere la capăt 6-1 / 4 inch Lungime roșie
Cod produs: AH8GYK
Model: 50 01 160
€56.00 /unitate
Adauga in cos
Set de tăiere a garniturii, interval de tăiere de la 2 inch la 70 inch, dimensiune mare
Cod produs: CD3ZJN
Model: 1132
€115.32 /unitate
Vezi detalii
Unealtă manuală 3/32 și 1/8
Cod produs: AA4KGL
Model: 0-3 / 32
€622.18 /unitate
Adauga in cos
Metric Gasket Cutter Kit, Heavy Duty, No Cutting Board, No Cutting Board, 6 to 330 mm Cutting Dia.
Cod produs: AG8XTA
Model: AX6100
€376.27 /unitate
Adauga in cos
Tăiere cu cablu de sârmă Tăiere centrală de 7-1 / 2 in
Cod produs: AF2AAV
Model: 95 61 190 SBA
€145.03 /unitate
Adauga in cos
Stripper de sârmă, 12 - 14 Awg
Cod produs: CG6KLC
Model: 65172140
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Dispozitiv de dezimbrare, lungime de 9-1/2 inch
Cod produs: CJ4HXA
Model: WS19-W/O
€101.87 /unitate
Vezi detalii
12...6970

Unelte de tăiere

Unelte de tăiat de Raptor Supplies sunt durabile și capabile să taie prin obiecte metalice. În aceste unelte sunt proeminente frezele de șuruburi, excelente pentru tăierea articolelor precum lanțurile folosind până la 2000 kg de forță de tăiere. tăietori de sârmă de Raptor Supplies sunt, de asemenea, grozave, deoarece au lame ascuțite și pot tăia aluminiu și cuprul cu o grosime de până la 2.5 cm. Dacă intenționați să instalați un aer condiționat, atunci Raptor Supplies foarfecele metalice sunt produsul de care ai nevoie!

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?