Motoare AC cu scop definitiv

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Air Compressor Motor, Capacitor Start, 1 1/2 HP, 1725 RPM, 115/208 To 230V
Cod produs: CH9NVR
Model: 056C17D5308
€680.02 /unitate
Adauga in cos
Motor de antrenare cu perie, dimensiunea cadrului 4.5, 12V, DC
Cod produs: CX8VWE
Model: MUE-6301C
€329.03 /unitate
Vezi detalii
Motor cu perii, dimensiune cadru 5.7, 120 V, tangenţial, 2 treaptă, AC
Cod produs: CX8TFH
Model: 116392-42
€206.56 /unitate
Vezi detalii
Motor cu perii, dimensiune cadru 5.7, 120 V, tangenţial, 3 treaptă, AC
Cod produs: CX8TQZ
Model: 117446-29
€364.15 /unitate
Vezi detalii
Motor cu perii, dimensiune cadru 6.6, 120 V, tangenţial, 1 treaptă, AC
Cod produs: CX8UNB
Model: 122208-00
€250.60 /unitate
Vezi detalii
Motor cu perii, dimensiune cadru 7.2, 240 V, tangenţial, 3 treaptă, AC
Cod produs: CX8TRL
Model: 117472-12
€522.36 /unitate
Vezi detalii
C6T17EK11A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi
Cod produs: AJ2QZC
Model: 117859.00
€1,630.95 /unitate
Vezi detalii
C6T34VC3J Motor de spălare
Cod produs: AJ2QJE
Model: 113024.00
€1,251.90 /unitate
Adauga in cos
Motor electric, 1.1 CP, 50 Hz, 1500 rpm
Cod produs: BC2DPQ
Model: E00118XP3WAX90LF3-W
€1,764.34 /unitate
Adauga in cos
Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
Cod produs: AJ6QZK
Model: ECP2276T
€9,574.07 /unitate
Adauga in cos
Motor cu două viteze, 208-230 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143T
Cod produs: AJ6XEY
Model: M1554T
€3,235.41 /unitate
Adauga in cos
Motor de aspirare, dimensiune cadru 3.9, 27.6 V, motor de antrenare, DC
Cod produs: CX8VPL
Model: 151182-00
€1,669.13 /unitate
Vezi detalii
12...199200

Motoare AC cu scop definitiv

Sunt disponibile motoare specializate pentru anumite scopuri Raptor Supplies. Motoarele cu destinație determinată includ motoarele precum motoarele pompelor pentru mișcarea lichidului sau motoarele automatelor. Motoarele pentru utilizarea în piscine sunt disponibile și sub formă de motoare specializate pentru piscine. Motoarele pentru piscine sunt bune atât pentru piscinele casnice, cât și pentru cele comerciale. Avem si motoare de aspirare pentru curatenie industriala. Consultați produsele noastre pentru mai multe specificații.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?