Echipament de andocare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Aluminium Wheel Walk Ramp, 168 x 38 Inch Size
Cod produs: AG8HMA
Model: AWR-38-14A-WH
€2,971.01 /unitate
Vezi detalii
Pod Bascule, lățime platformă de 120 inch, înălțime 8.25 inch, capacitate 15000 lbs
Cod produs: CG6DDF
Model: DBB-96192-150
Adauga in cos
Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil
Cod produs: AE7KVY
Model: D-150-10
€1,915.64 /unitate
Adauga in cos
Adăpost de andocare, 36 inch pentru uși de 10 picioare
Cod produs: AE4QYK
Model: D-750-36
€4,814.94 /unitate
Adauga in cos
Garage Door Roller, Plastic Steel, Unfinished, 3 3/4 Inch Length, 4 Inch Wide, 1 PR
Cod produs: CT7YLQ
Model: HG 52140
€13.42 /unitate
Adauga in cos
Protectie pentru mașină, profil Lo, dimensiune 9 x 36 inch
Cod produs: AE4XHF
Model: LPRO-SS-36-9-4
€1,067.39 /unitate
Adauga in cos
Dockleveler mecanic cu lanț de tragere, 40000 lb. Capacitate, dimensiune 7 x 10 picioare
Cod produs: CE3ETY
Model: RR-710-40
€18,300.17 /unitate
Vezi detalii
Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 216 inch x 240 inch
Cod produs: AG8ANJ
Model: TG-1600-SH-216-240
€4,630.86 /unitate
Adauga in cos
Ușă cu bandă, 7 ft înălțime deschidere, 4 ft lățime deschidere, 7 ft 3 inch, 6 inch lățime bandă
Cod produs: CU6TWX
Model: 999-00605
€491.79 /unitate
Adauga in cos
Ușă batantă 8 x 3 Picioare Maro mediu
Cod produs: AC8BUF
Model: 3696RMBR
€3,357.23 /unitate
Vezi detalii
Ușă batantă 8 x 3 Picioare Polietilenă roșie
Cod produs: AC8BTW
Model: 3696RRED
€3,357.23 /unitate
Vezi detalii
Camion Dockboard, 5000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 54 inch, aluminiu
Cod produs: AG7MUD
Model: BTA-05006054
€2,208.85 /unitate
Adauga in cos
12...332333

Echipament de andocare

Docurile de încărcare și semiremorcile inegale pot provoca multe daune ale pungilor la încărcare și descărcare din fabrică. O placă de andocare poate nivela cu ușurință terenul dintre o semiremorcă și o stație de andocare și poate asigura mișcarea în siguranță a mărfurilor dumneavoastră. Cu balustrade de protecție industrială, aceste niveluri de andocare pot împiedica încărcăturile grele să vă deterioreze docurile de încărcare, camioanele și clădirile și, de asemenea, pot proteja lucrătorii și echipamentele de accidente periculoase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?