Feronerie pentru uși

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Ușă de acces, 12 in, 12 in, 12 3?8 in, 12 3?8 in, neizolat, 16 ga oțel laminat la rece
Cod produs: CU6UYH
Model: 1UEW7
€107.33 /unitate
Adauga in cos
Digital Receiver, Digital, 3/4 Inch Mounting Ht, 14 Deg To 131 Deg F
Cod produs: CN9HNP
Model: 10RD900
€159.64 /unitate
Adauga in cos
Închiderea ușii din bronz închis mâna stângă
Cod produs: AF7VJX
Model: 4011 REG 695 SRT LH
€853.93 /unitate
Adauga in cos
Toc de ușă, 1, gips-carton, calibrul 16, Rh, Ht deschidere ușă 80 inch
Cod produs: CQ8JFQ
Model: CHMFR-DW4068-RH-CE
€553.26 /unitate
Adauga in cos
Set de lovitură electrică, seturi cu mortare/încuietori cilindrice, rezistente, sigure sau sigure
Cod produs: CR3WNC
Model: 1600-CDB-613E
€877.82 /unitate
Adauga in cos
Latch Strike, 1/4 Inch Length, 3/8 Inch Width, Unfinished, Steel, 1 PR
Cod produs: CT7YYX
Model: A 148
€8.02 /unitate
Adauga in cos
Less Bottom Rod, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 30 Inch to 48 in, 2200
Cod produs: CT7XHM
Model: 3R02208LBRRHRB630
€2,519.50 /unitate
Adauga in cos
Ușă de acces de securitate medie, 18 in, 18 in, 18 1?4 in, 18 1?4 in, neizolată, oțel
Cod produs: CN9AKE
Model: BMTP1818
€543.25 /unitate
Adauga in cos
Tijă verticală de suprafață, pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 3 3/4 inch
Cod produs: CU8BAB
Model: 9827L-06-F 3 US28 RHR
€5,305.16 /unitate
Adauga in cos
Tijă verticală de suprafață, pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 3 3/4 inch
Cod produs: CU8BAA
Model: 9827NL-F 3 32D
€5,397.66 /unitate
Adauga in cos
Tijă verticală de suprafață, pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 3 3/4 inch
Cod produs: CU8BAC
Model: 9927NL-OP 3 313
€4,115.28 /unitate
Adauga in cos
12...324325

Feronerie pentru uși

Feroneria pentru uși include componentele și accesoriile care sporesc funcționalitatea, securitatea și estetica ușilor. Raptor Supplies oferă feronerie pentru uși, cum ar fi închizători de uși, balamale, încuietori, mânere, apărătoare de perete pentru clanța ușii, ciocănătoare, apărătoare de zăvor, plăci de împingere și tragere, rampe și întărituri de ușă Aceste elemente controlează mișcarea ușii pentru o securitate sporită, accesibilitate îmbunătățită și un aspect decorativ suplimentar. atinge spațiile comerciale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?