Accesorii de găurire

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Cutter inelar, 1 1/16 inch cu diametru, 2 inch
Cod produs: CU2ZNX
Model: 63134269117
€222.32 /unitate
Adauga in cos
Cutter inelar, ‎9/16 inch dia., 1 inch tăiat
Cod produs: AM6LUY
Model: 82031
€65.18 /unitate
Vezi detalii
Burghie Brad Point Hss 7/16 inch
Cod produs: AF6KKE
Model: 30040
€11.90 /unitate
Adauga in cos
Diametru ferăstrău ferăstrău 1-1 / 8 inch perete subțire
Cod produs: AH7BQN
Model: 59580
€71.83 /unitate
Adauga in cos
Burghiu cu ciocan Spline 3/4 x 36 In
Cod produs: AE4TCG
Model: DW5750
€295.47 /unitate
Adauga in cos
Ferăstrău cu gaură, 2 3/8 inch Diametrul ferăstrăului, 1 dinți pe inch, 2 inch max. Adâncimea de tăiere
Cod produs: CU4EWY
Model: 600027CF
€37.78 /unitate
Adauga in cos
Ferăstrău cu gaură, bi-metal, dimensiune 3 inch
Cod produs: CE4WNX
Model: 31948
€25.32 /unitate
Adauga in cos
Burghie hibrid, dimensiune burghie de 5/8 inch, lungime totală de 17 1/2 inch, tijă hexagonală
Cod produs: CN9WKV
Model: NKLT10
€45.44 /unitate
Adauga in cos
Arborele arborelui 1 / 2-20lh
Cod produs: AD3JRW
Model: 3ZN13
€45.69 /unitate
Adauga in cos
Burghiu Thunderbolt 11/64 In
Cod produs: AB7QAJ
Model: 48-89-2208
€8.23 /unitate
Adauga in cos
Wet Asphalt Core Bit, 3 Inch Size Core Dia, 14 Inch Size Max Drilling Dp
Cod produs: CP3RUU
Model: 03014JWHAX2
€266.44 /unitate
Adauga in cos
12...235236

Accesorii de găurire

Uneltele de găurit sunt lipsite de valoare fără accesorii adecvate de găurit, deoarece bucățile sau frezele sunt cele care de fapt intră în contact cu lucrarea și mărunțișează materialul. Accesoriile de cea mai bună calitate asigură că lucrarea este efectuată conform cerințelor în mod constant pe o perioadă lungă de timp. Raptor Supplies oferă o gamă largă de produse care vă vor satisface toate nevoile

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?