Pompe de tambur și butoi

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Pompă de tambur acționată cu aer, container de 55 galoane, 35 gpm max. Debit, manual
Cod produs: CH9NYE
Model: 55EC77
€6,799.56 /unitate
Vezi detalii
Adaptor bun, polietilenă
Cod produs: CN8BBR
Model: 63MM-25
€40.26 /unitate
Adauga in cos
Pompa tambur 1/4 CP Tub de aspirație 40 L 10 Gpm
Cod produs: AC8UYA
Model: DTTC013
€2,739.69 /unitate
Adauga in cos
Pompa tamburului 150 grade Fahrenheit Super Totes Polipropilenă Def
Cod produs: AA7AJW
Model: EFP-54
€691.34 /unitate
Adauga in cos
Diafragmă pompă tambur electric 1/4 CP
Cod produs: AF2RKF
Model: SS415B
€1,245.17 /unitate
Adauga in cos
Pompa de tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic
Cod produs: AF2RJT
Model: FRHP32V
€225.04 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu pompă, codul angrenajului 03
Cod produs: CD9DBZ
Model: M02636-P
€1,211.10 /unitate
Vezi detalii
Întrerupător de alimentare a pompei, întrerupător de alimentare a pompei, polipropilenă/oțel inoxidabil
Cod produs: CT7UYX
Model: R16657000
€25.98 /unitate
Adauga in cos
Buton Resetare, 195 Cutie de control
Cod produs: CD9CKE
Model: 6369-P
€91.85 /unitate
Vezi detalii
Stub Pump Funcționată cu aer de 3/4 inch FNPT
Cod produs: AH3WZT
Model: 33NT23
€832.97 /unitate
Adauga in cos
Supapă, EPDM/oțel inoxidabil
Cod produs: CT7UYZ
Model: F17137000
€166.72 /unitate
Adauga in cos
USA Drum Connector, 2 Inch Size NPT for Hand Pump, Drum Connector
Cod produs: CT7UXR
Model: F19473000
€49.57 /unitate
Adauga in cos
12...2526

Pompe de tambur și butoi

Pompele pentru tambur creează o aspirație pentru a extrage apa din găleți și butoaie și apoi le transferă în recipiente goale, butoaie; ideal pentru igienizare, întreținere a flotei și aplicații agricole. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste produse de la mărci precum Action Pump, Dayton, Morse Drum, Vestil și Fill-Rite. Aceste pompe manuale/acționate cu aer/electrice dispun de un mecanism de pompare pentru extragerea și distribuirea automată a fluidelor, minimizând astfel șansele de scurgere la turnarea recipientelor mari și grele. Tuburile sau furtunurile pompei tamburului se potrivesc perfect cu orificiile tamburului. Sunt disponibile în materiale de garnitură plută-nitril, EPDM și Viton.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?