Testarea puterii electrice

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Ampermetru
DAYTON

Ampermetru

Cod produs: CH9PFM
Model: G247-124-666
€46.91 /unitate
Vezi detalii
Clampmetru digital 2000a
Cod produs: AC2CRQ
Model: 380926
€492.37 /unitate
Adauga in cos
Tester pentru recipiente GFCI cu LCD, 135 VAC
Cod produs: CF3QLM
Model: RT250
€51.57 /unitate
Adauga in cos
Minge marcator, roșu
TEMPO COMMUNICATIONS

Minge marcator, roșu

Cod produs: CU6FGC
Model: OM-09
€27.78 /unitate
Adauga in cos
Placă de acoperire pentru butucul prizei contorului, pachet Clamshell, placa de acoperire a butucului
Cod produs: BJ7KRN
Model: ARP00002CHBCS
€40.33 /unitate
Vezi detalii
Contor de putere și energie Pxm 1000, terminal inel, traductor cu montare pe șină Din fără afișaj
Cod produs: BH6KJE
Model: PXM1100TA13-1
€3,101.80 /unitate
Vezi detalii
Pxm 1000 Power/Energy Meter, Ring Terminal, Lcd Display, Nom. 333Mv
Cod produs: BH6KLL
Model: PXM1300MA43-1
€6,577.28 /unitate
Vezi detalii
Priză, Femeie, 20 A, 4 Poli
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Priză, Femeie, 20 A, 4 Poli

Cod produs: CE6XRG
Model: RF2004PA001
Vezi detalii
Priză, tată, o singură cheie, 4 A, 4 poli, dimensiune 1/2 inch Npt
Cod produs: CE6VTM
Model: MBMS14350
Vezi detalii
Receptacul, drept, mamă, 12 A, 4 poli
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Receptacul, drept, mamă, 12 A, 4 poli

Cod produs: CE6VQC
Model: HRMS04501
Vezi detalii
Priză, dreaptă, tată, 8 A, 10 poli
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Priză, dreaptă, tată, 8 A, 10 poli

Cod produs: CE6UNH
Model: HBMS10510
Vezi detalii
Sonde de testare 5 inch Lungime 10a
Cod produs: AE9FYZ
Model: 49-77-1004
€43.26 /ambalaj
Adauga in cos
12...9798

Testarea puterii electrice

Testarea tuturor cablurilor și cablurilor de alimentare este esențială pentru utilizarea în siguranță a aparatelor electrice la domiciliu și în birou. Vino la Raptor Supplies pentru a alege dintr-o mare varietate de testere de tensiune, testere de amplificatoare, testere de rezistență și curent pentru a menține și a diagnostica toate problemele dvs. electrice. Asigurați-vă siguranța electrică a mediului înconjurător și ridicați kiturile de scule electrice astăzi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?