Cabluri prelungitoare și benzi de ieșire

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Mulinetă de cablu gol, lungime de cablu de 5 picioare
Cod produs: BC9JFZ
Model: L5400
€708.56 /unitate
Adauga in cos
Extensie cablu, lungime 7 picioare, 3 poli
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Extensie cablu, lungime 7 picioare, 3 poli

Cod produs: CE6WVU
Model: HEMS03107
Vezi detalii
Cablu prelungitor 3 prize 15a 12 / 3ga 50 de picioare
Cod produs: AD7RHL
Model: 4GAC5
€140.20 /unitate
Adauga in cos
Tambur de prelungitor cu lampă de mână, lungime cablu retractabil de 50 ft, dimensiune 14 AWg
Cod produs: CR9RMX
Model: 443P50
€287.61 /unitate
Adauga in cos
Prelungitor, exterior, 125 Vca, număr de prize 1, portocaliu
Cod produs: CF2HEE
Model: 2559SW0003
€362.33 /unitate
Adauga in cos
Mulinete de vânt de mână de mare capacitate, dimensiune 12/3, SOW, 30.48m
Cod produs: CH2UFC
Model: 1300870056
Vezi detalii
Mulinetă de cablu de alimentare, 100 picioare lungime, 115V, 13A
Cod produs: CF3MKB
Model: PC24-0016-E
€1,330.79 /unitate
Adauga in cos
Mulinetă de cablu de alimentare, 50 picioare lungime, 115V, 30A
Cod produs: CF3MJG
Model: PC17-3510-X
€1,566.87 /unitate
Adauga in cos
Power Cord Reel, Heavy Duty, Single Receptacle, 12 AWG, 3 Conductors, 75 ft.
Cod produs: CJ6TAN
Model: L 70075 123 3AC
€1,930.70 /unitate
Vezi detalii
Power Distribution Unit, 62 Inch Length, Black, Steel, 24 Rec, 20A, Twist
Cod produs: CH8HXC
Model: DP1N622420T
Vezi detalii
Priză multiplă, 3 prize, industrial, cablu de 6 ft
Cod produs: CU6XZG
Model: 3SP
€69.08 /unitate
Adauga in cos
Surge, 7 Outlet, 7ft cord, 2160J, White
Cod produs: CU6XXN
Model: SUPER-7
€62.76 /unitate
Adauga in cos
12...5657

Cabluri prelungitoare și benzi de ieșire

Extensiile sunt necesare peste tot, indiferent dacă este casa ta sau site-ul proiectului tău. Extensiile vă pot ajuta să organizați și să păstrați lucrurile ordonate, precum și să oferiți soluții pentru mai multe dispozitive plug-in. Raptor Supplies are toate tipurile de prelungitoare disponibile, de la cablu retractabil care scutește de accidentele de împiedicare până la o bandă de priză și un adaptor pentru cablu de blocare care împiedică deconectarea dispozitivelor în mijlocul unei sarcini serioase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?