Pâslă

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Categoriile noastre

Toate produsele

Pâslă 32S2 1/4" Grosime 12" x 12"
Cod produs: AB9GVU
Model: 2DAD7
Adauga in cos
Pâslă F-3 1/2" Grosime 60" Lățime x 36" Lungime Gri
Cod produs: AC8VWF
Model: 3EDT4
Adauga in cos
Foaie de pâslă F1 1/2" Grosime 12" x 12"
Cod produs: AB9GVZ
Model: 2DAJ2
Adauga in cos
Foaie de pâslă F1 1/4" Grosime 12" x 12"
Cod produs: AB9GVX
Model: 2DAH9
Adauga in cos
Foaie de pâslă F1 3/16" Grosime 12" x 12"
Cod produs: AB9GVW
Model: 2DAH8
Adauga in cos
Foaie de pâslă F1 3/8" Grosime 60" x 12"
Cod produs: AB9VGP
Model: 2FGW2
Adauga in cos
Foaie de pâslă F7 3/8" Grosime 12" x 12"
Cod produs: AB9VGT
Model: 2FHG3
€39.52 /unitate
Adauga in cos
Bandă de pâslă polipropilenă 1/2" grosime 2" x 120"
Cod produs: AC2DFU
Model: 2HVF7
€39.09 /unitate
Adauga in cos
Bandă de pâslă polipropilenă 3/8" grosime 1" x 120"
Cod produs: AC2DFT
Model: 2HVB4
Adauga in cos
Bandă de pâslă, grad F5, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch x 120 inch
Cod produs: CH6JHL
Model: 2FKT8
€11.16 /unitate
Vezi detalii
Bandă de pâslă, grad F5, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch x 60 inch
Cod produs: CH6JHK
Model: 2FJZ7
€5.24 /unitate
Vezi detalii
Foaie de pâslă de lână, 36 inch lățime x 5 picioare lungime, 1/2 inch grosime, alb murdar, 35A
Cod produs: CN2TCT
Model: BULK-FS-F1-106
€1,206.05 /unitate
Adauga in cos
123

Pâslă

Foile și benzile de pâslă sunt folosite în diverse industrii și meșteșuguri. Sunt fabricate din fibre comprimate, cum ar fi lâna sau sintetice și sunt disponibile în mai multe culori și grosimi, oferind proprietăți îmbunătățite de izolare, amortizare și absorbție fonică pentru căptușeală, căptușeală și acoperiri de protecție. Aceste unități de pâslă pot fi ușor tăiate, modelate și lipite de suprafețe pentru proiecte de artizanat, activități de bricolaj și utilizări industriale. De asemenea, sunt folosite pentru căptușeala mobilierului, căptușeala sertarelor, crearea de aplicații și ca straturi de protecție în mașini, foi de pâslă și benzi pentru o soluție durabilă și flexibilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?