Fişiere

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Contact Burnisher Sensitive Blue - Pachet de 12
Cod produs: AD3NAF
Model: OB-2/12
€80.03 /unitate
Adauga in cos
Dosar pe jumătate rotund, ticălos american
Cod produs: AH2XPG
Model: 30PA61
€50.33 /unitate
Adauga in cos
File manual de tăiere dublă de 10 inci oxid negru
Cod produs: AA4DBU
Model: 12F854
€15.48 /unitate
Adauga in cos
File manual de o singură tăiere de 10 inch oxid negru
Cod produs: AA4DBF
Model: 12F840
€14.85 /unitate
Adauga in cos
File manual de o singură tăiere de 6 inch oxid negru
Cod produs: AA4DBG
Model: 12F841
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Pilă cu cuțit American Bastard Tri 12 in
Cod produs: AA4XCZ
Model: 07085N
€71.94 /unitate
Adauga in cos
Dosar pentru mașini, tăiere dublă/tăietură simplă, tăiere cu o singură margine, tăiere bastard
Cod produs: CV4NEZ
Model: 04896N
€37.97 /unitate
Adauga in cos
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Dosar de freza dreptunghiular de 6 inch
Cod produs: AH2FZT
Model: 26KR01
€14.53 /unitate
Adauga in cos
Set de fișiere ac 2 tăiate 7.2 inci 12 buc
Cod produs: AA2RRN
Model: 10Z662
€76.29 /unitate
Adauga in cos
Dosar pătrat American Bastard 8 in
Cod produs: AA4XDJ
Model: 13081
€27.49 /unitate
Adauga in cos
Pilă pătrată American Smooth 4 in
Cod produs: AA4XDE
Model: 12857
€25.06 /unitate
Adauga in cos
Dosar pătrat, American Square 10 inch lungime
Cod produs: AH8GAJ
Model: 73432000
€27.09 /unitate
Adauga in cos
12...3738

Fişiere

Aceste unelte sunt folosite manual și sunt disponibile în diferite texturi pentru a produce o suprafață bine finisată din metal sau lemn. Plat, concav și convex sunt stilurile principale în care sunt disponibile mâinile pentru fișiere, iar suprafețele variază de la material la material. Suprafețele diamantate sunt folosite atunci când se confruntă cu lucrări puternice, în timp ce pentru materiale mai moi, suprafețele metalice funcționează bine. Mânerele pentru fișiere sunt excelente pentru prindere, în timp ce dispozitivele de curățare a fișierelor păstrează fișierele în stare excelentă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?