Instrumente Finisare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 230v
Cod produs: AD6HJR
Model: 67904
€5,469.50 /unitate
Adauga in cos
Polizor unghiular, 11 A, 11000 RPM
Cod produs: CT3GQZ
Model: 6141-30
€235.66 /unitate
Adauga in cos
Kit combinat fără fir, 18VDC Volți, 6 unelte, șofer cu impact, M18
Cod produs: CP2LJB
Model: 2696-26, 48-11-1852
€1,977.52 /unitate
Adauga in cos
Cut-Off Tool, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Trigger, Without Lock-On, Brushless Motor, Bare Tool
Cod produs: CP2HQB
Model: DCG413B
€440.48 /unitate
Adauga in cos
Perie cu tub spiralat dublu, tijă dublă, diametru perie de 0.75 inci, 10 buc.
Cod produs: CV2AMB
Model: 88398
€90.73 /ambalaj
Adauga in cos
Tampon de șlefuit Emery 80 Grit Pk12
Cod produs: AG3DWN
Model: 50610
€15.53 /unitate
Adauga in cos
Tampon de șlefuit Emery 80 Grit Pk5
Cod produs: AG3DWP
Model: 50610 / BAG5
€71.23 /unitate
Adauga in cos
Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 4 Inch Brush, 12 1/4 Inch Length
Cod produs: CH6NCJ
Model: 91060
€8.89 /unitate
Vezi detalii
Single Spiral Brush 1/8 Inch - Pack Of 10
Cod produs: AB2VXE
Model: 21249
Adauga in cos
Arborele filetat cu perie de roată sârmă
Cod produs: AE9HUE
Model: 08004
€44.79 /unitate
Adauga in cos
Polizor de versatilitate 230 V 1 CP
Cod produs: AD6HMM
Model: 64901
€11,965.19 /unitate
Adauga in cos
Wire Wheel Brush Stem 3/4 Inch - Pack Of 12
Cod produs: AE4AHD
Model: 26005
Adauga in cos
12...144145

Instrumente Finisare

Instrumentele de finisare sunt o gamă de instrumente concepute pentru a rafina și a perfecționa detaliile finale ale unui proiect. Sunt folosite pentru a obține suprafețe netede, uniforme, margini precise și detalii complicate. Aceste instrumente de finisare includ polizoare unghiulare, prese de arbore, mașini de șlefuit cu bandă, mașini de șlefuit cu bandă / disc, teșitori și mașini de șlefuit pentru beton și zidărie. Polizoarele unghiulare sunt folosite pentru tăierea, șlefuirea și lustruirea diferitelor materiale, în timp ce presele cu arbore asigură operații precise de asamblare sau presare. Slefuitoarele cu bandă/disc sunt ideale pentru șlefuirea și netezirea suprafețelor. Teșitoarele creează margini teșite pe materiale, iar polizoarele de beton și zidărie sunt proiectate pentru netezirea și lustruirea suprafețelor din beton și zidărie. Aceste instrumente de finisare sunt esențiale pentru atingerea nivelului dorit de rafinament și calitate într-o gamă largă de proiecte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?