Supape de reglare a debitului

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

-0249 21/2 Lh Flanged Osy Resilient Wedge Gate
Cod produs: CA8EUT
Model: 7000600481
€4,684.05 /unitate
Vezi detalii
Butterball Butterfly Valve, Full Port, 1 Inch Valve Size
Cod produs: CE2PJT
Model: BB2FS350- 100
€290.85 /unitate
Adauga in cos
Supapă fluture Lug 12 inci fier ductil
Cod produs: AC7ZNR
Model: UPML333E 12 "
€2,024.86 /unitate
Adauga in cos
Butterfly Valve Lug 4 inch Furniță Buna din fontă
Cod produs: AA9YAC
Model: ML222B 4
€414.48 /unitate
Adauga in cos
Supapă fluture, dimensiune 2-1/2 inch, PVC
Cod produs: BZ9NKQ
Model: 723301-025
€1,358.90 /unitate
Vezi detalii
Supapă fluture, cu acționare cu angrenaj, căptușeală Buna, fier ductil, dimensiune supapă 8 inch
Cod produs: CE2WZT
Model: ML334B-A AU
€9,245.91 /unitate
Adauga in cos
Supapă fluture, cu acționare cu angrenaj, căptușeală Epdm, fontă, dimensiunea supapei de 30 inch
Cod produs: CE2WPK
Model: ML324E -30
€114,780.41 /unitate
Adauga in cos
Supapa fluture, cu napolitane, dimensiune 2 inch, fier ductil
Cod produs: CA2PXU
Model: WD14102BE10
€203.20 /unitate
Adauga in cos
Supapă fluture, ureche din zinc, inel O FKM, aer la arc, 80 PSI, 3 dimensiuni, PVC
Cod produs: BY4BZH
Model: 41311J101-030
€3,576.43 /unitate
Vezi detalii
Supapă cu glob, dimensiune de 3/8 inch, stil NPT, corp din bronz
Cod produs: CC6TMM
Model: NL34W05
€361.71 /unitate
Vezi detalii
Lug Insert Butterfly Valve, FKM Gear Operator, SS Lug, 2 Size, CPVC
Cod produs: BZ2ZWV
Model: 723321G-020C
€4,238.29 /unitate
Vezi detalii
Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Stainless Steel, 1 Inch Size Pipe Size, FNPT
Cod produs: CT7JNU
Model: 106052
€3,966.41 /unitate
Adauga in cos
12...633634

Supape de reglare a debitului

Supapele de control al debitului reglează fluxul de aer comprimat, ulei și alți compuși chimici. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste supape de la mărci precum Apollo, Milwaukee, Dixon, Honeywell, Grainger și Conrader. Acestea sunt echipate cu poziționare și dispozitive de acționare și pot fi, de asemenea, integrate cu orificii simple și supape electro-hidraulice cu buclă închisă sofisticate pentru a se ajusta automat la variațiile de temperatură și presiune. Aceste supape sunt complet sigure și fiabile, cu o flexibilitate ridicată de control și o durată de viață mai lungă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?