Aparate și echipamente pentru servicii alimentare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Blender cu recipient de 2 l de copoliester, incintă sonoră, viteză variabilă, 3.5 CP
Cod produs: CE7AKK
Model: MX1200XTXSEK
€1,482.73 /unitate
Adauga in cos
Blender cu recipient de 2 l de copoliester, viteză variabilă, 3.5 CP, 240 V
Cod produs: CE7AKG
Model: MX1200XTXEK
€1,331.28 /unitate
Adauga in cos
Blender cu tastatură electronică, recipient de 1.4 l din oțel inoxidabil, 1 CP, 230 V
Cod produs: CE7AME
Model: BB320SE
€748.58 /unitate
Adauga in cos
Blender cu tastatură electronică, temporizator, recipient din oțel inoxidabil de 1.4 L, 230 V
Cod produs: CE7ALM
Model: TBB160S4E
€1,042.80 /unitate
Adauga in cos
Blender cu tastatură electronică, temporizator, recipient inox 2 l, 3.5 CP, 230 V
Cod produs: CE7AJZ
Model: MX1100XTEES
€1,126.40 /unitate
Adauga in cos
Blender cu touchpad electronic, container de 4 L SS, 3.75 CP, 220/240 V
Cod produs: CE7AGV
Model: CB15K
€2,847.80 /unitate
Adauga in cos
Aragaz/încălzitor de blat, Capacitate 28.5 Qt, 1, 500 W Watt, Ht totală 9 1/8 inch
Cod produs: CN8NTV
Model: W-43V
€878.11 /unitate
Adauga in cos
Friteuză electrică de blat, cu două godeuri, 30 lbs. Capacitate, 21 inch adâncime, 23 inch lățime
Cod produs: CJ2BMT
Model: 40710
€2,834.23 /unitate
Vezi detalii
Gratar cu gaz, gaz natural, 4 arzatoare, 64, capacitate de incalzire de 500 BtuH, inaltime totala de 36 inchi
Cod produs: CR2TJJ
Model: MCB-30
€4,690.34 /unitate
Adauga in cos
Convecție gravitațională din oțel inoxidabil
Cod produs: AG9HXN
Model: SG03
€5,238.83 /unitate
Adauga in cos
12...1617

Aparate și echipamente pentru servicii alimentare

Serviciile alimentare și echipamentele de procesare sunt folosite pentru a pregăti și servi alimente și băuturi în bucătăriile comerciale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste aparate de la mărci precum True, Vollrath, Vulcan Hart, Waring Commercial și multe altele. Dozatoarele de băuturi distribuie băuturi calde, reci sau congelate, în timp ce mixerele și blenderele sunt folosite pentru a amesteca supe și alte alimente. Mașinile de ambalat în vid sunt folosite pentru a prelungi timpul de depozitare a alimentelor uscate sau congelate pentru a reduce risipa de alimente prin ambalarea lor în pungi de sigilare în vid. Raptor Supplies oferă, de asemenea, încălzitoare de blat, plite, cuptoare, brâu sandwich și friteuze pentru încălzirea și prăjirea alimentelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?