siguranțele

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Bussmann 5Bcls Fuse, Single Barrel, 3R Designation, 4.8 Kv, 100A, 50 Kaic
Cod produs: BJ6TUF
Model: 5BCLS-3R
€4,152.40 /unitate
Adauga in cos
Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 4A, Cylindrical
Cod produs: BC8FKE
Model: F03B125V4A
€14.15 /unitate
Adauga in cos
Bloc de siguranțe 225 până la 400 Amperi 250max Volt 2p
Cod produs: AC8FCE
Model: RM25400-2CR
€2,638.62 /unitate
Adauga in cos
Capacul blocului de siguranțe
Cod produs: CV6PAN
Model: CVR-RH-25400-1
€77.39 /unitate
Vezi detalii
Legătură de siguranță, acțiune dublă, dimensiune 000, 20 A, 690 V AC
Cod produs: BD3MXJ
Model: 170M1560D
€149.03 /unitate
Adauga in cos
Fuse, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 Inch Length, 18/25 Inch Dia. Fuse Siz
Cod produs: AA9CPG
Model: GLR-3
€10.13 /unitate
Adauga in cos
Siguranță, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.63 A, dimensiune 5 x 20 mm
Cod produs: CH4YMA
Model: GSB-V630/1000
Adauga in cos
Siguranța de medie tensiune, 2A, 27kVAC
Cod produs: BD2JVV
Model: FL3K2
€51.33 /unitate
Adauga in cos
Siguranță specială, , 690VAC
Cod produs: BD4YXY
Model: 170M6512-AM
€609.31 /unitate
Adauga in cos
Specialty Fuse, Medium Voltage, Fuse Link, 3.6kVAC, 80A
Cod produs: BD3BGM
Model: 3.6OEFMA80
€527.13 /unitate
Adauga in cos
Time Delay Fuse, 600V, 100A, Class RK1, 1 Pole
Cod produs: AG8LLP
Model: A6D100R
€64.57 /unitate
Adauga in cos
Siguranță cu acțiune foarte rapidă, 350 A, 600 V, limitare de curent
Cod produs: AE8QXP
Model: JJS-350
€373.53 /unitate
Adauga in cos
12...793794

siguranțele

Siguranțele se protejează de avariile cauzate echipamentelor electrice de fluctuațiile curentului. Sunt folosite în aparatele de uz casnic, în vehicule, peste tot. Siguranțele vă protejează echipamentul de supratensiuni nedorite sau de scurtcircuit, iar fiecare aparat are nevoie de diferite dimensiuni și tipuri de siguranțe. Raptor Supplies vă pune la dispoziție siguranțe de toate tipurile, fie că este vorba de o lucrare low-end care necesită o siguranță simplă sau una mai grea, le avem pe toate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?