Ciocane și instrumente de lovitură

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Față de ciocan de cupru, diametru 1-1/4 inch, dimensiune-1
Cod produs: AG8XAV
Model: 26001
€147.15 /unitate
Adauga in cos
Inginer Hammer Steel 3 Lb 15-1 / 4 Inch
Cod produs: AF7XGF
Model: SDF48F
Adauga in cos
Ciocan cu vârf de 2 inch rezistent
Cod produs: AD9DXF
Model: JSF20T
€30.08 /unitate
Adauga in cos
Ciocan, motor standard, mâner C, 3 lbs. Greutate, mâner de 14.5 inchi
Cod produs: CJ4LHN
Model: 10030
€71.84 /unitate
Vezi detalii
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Ciocan cu bile cu mâner din Hickory, 16 oz
Cod produs: CN9GKT
Model: HBP-0A
€78.88 /unitate
Adauga in cos
Baros fără scântei, mâner din fibră de sticlă, 16 lbs. Greutatea capului, 2 3/4 inch dia
Cod produs: CN8JNV
Model: H-73FG
€1,124.93 /unitate
Adauga in cos
Ciocan de sanie 8 Lb Lemn de 26 inci
Cod produs: AF7MXV
Model: AM8BZWG
€385.25 /unitate
Adauga in cos
Baros, 12 lbs., 32 inch lungime, mâner din fibră de sticlă, negru
Cod produs: CD4CRZ
Model: SLB-12-32
€168.30 /unitate
Vezi detalii
Baros, 6 lbs, 24 inch cu oțel ranforsat poli mâner
Cod produs: AJ8BYL
Model: XHD624S
€68.72 /unitate
Adauga in cos
Ciocan cu față moale 1.25 lb fibră de sticlă
Cod produs: AD2BCN
Model: 09505
€44.31 /unitate
Adauga in cos
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Split-head Rawhide Hammer, Face Diameter 1-3/4 Inch, Size-3
Cod produs: AG8XBH
Model: 31003
€201.89 /unitate
Adauga in cos
Ciocan din uretan cu cap despicat, diametrul feței 1-1/2 inch, dimensiunea-2
Cod produs: AG8XBT
Model: 33002
€197.04 /unitate
Adauga in cos
12...5859

Ciocane și instrumente de lovitură

Dacă sunteți în căutarea de ciocane și instrumente de lovitură, atunci Raptor Supplies este, fără îndoială, cel mai bun brand. Ciocane de Raptor Supplies variază în stil și funcție. Unul dintre cele mai bune stiluri este ciocanul din lemn și cauciuc, care vă permite să lucrați la obiecte și vehicule din lemn fără să vă faceți griji că le apăsați. Pentru lucrări dificile, cum ar fi spargerea unei construcții de perete uscat, săniile sunt excepționale. În mod similar, ciocanul ușor cu gheare înfășoară și smulge cuiele fără efort și are o eficiență excelentă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?