Piese metalice

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Clemă pentru cablu de legătură, dimensiune 12.5 mm, oțel
Cod produs: CH8DYD
Model: ABCC125
Vezi detalii
Clemă pentru cablu, 1.12 x 1.36 inci, oțel, zinc galvanizat
Cod produs: CH7NKJ
Model: B4062ZN
Adauga in cos
Cable Clamp, Nylon, 1-1/8 Inch Size, Black, 10Pk
Cod produs: AA9QNG
Model: 22CC50D1125B
€7.80 /ambalaj
Adauga in cos
Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1-7/8 inch.
Cod produs: CG8WXT
Model: COL3009SS
€2,413.86 /unitate
Vezi detalii
Clemă cu șurub dublu, 2-32/64 până la 2-48/64 inchi diametru exterior, 40 ft. lbs. Cuplu, Fier placat
Cod produs: BX6JWN
Model: DL275
€25.84 /unitate
Vezi detalii
Colieră pentru furtun, gama de cleme de la 5 la 6-1/2 inch, oțel inoxidabil
Cod produs: CF3XPR
Model: PY-9631
€17.08 /unitate
Adauga in cos
Clemă de izolație, grosimea peretelui de 1/2 inch, dimensiunea găurii de 1-3/8 inch
Cod produs: CF3ZZE
Model: UX13812
€30.26 /unitate
Adauga in cos
Clemă de izolație, grosime de perete de 1/2 inch, dimensiunea găurii de 1/2 inch
Cod produs: CF3ZZA
Model: UX1212
€14.58 /unitate
Adauga in cos
Snur, 3 5/8 N 9502116, 2109193
Cod produs: CP2RVP
Model: 1232551
€388.88 /unitate
Adauga in cos
Clemă cu buclă, dimensiunea tubului de 3/8 inch, lățime de 3/4 inch, oțel
Cod produs: CF3ZHX
Model: SVW-06
€9.45 /unitate
Adauga in cos
Cablu De Alimentare
SMC VALVES

Cablu De Alimentare

Cod produs: AN6XPC
Model: PCA-1564969
€132.13 /unitate
Vezi detalii
Self-Retracting Lifeline, Steel Rebar Hook Anchor, Harness Aluminum Quick-Connect
Cod produs: CP4XHR
Model: G83909SP3
€559.02 /unitate
Adauga in cos
12...106107

Piese metalice

Raptor Supplies are o gamă de feronerie disponibile, inclusiv cleme, fire și elemente de fixare. Gratare din otel cleme oferite de Raptor Supplies poate fi folosit pentru a fixa sau strânge cablul prin măsurarea și aplicarea unei presiuni adecvate. Aceste cleme sunt galvanizate și vin într-un strat rezistent la coroziune. Alte cleme hardware includ o clemă de furtun pentru asigurarea furtunurilor. O gamă largă de cabluri și cleme sunt disponibile pentru toate nevoile dumneavoastră casnice și industriale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?