Palanuri și cărucioare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Palan cu lanț de aer 500 Lb. Capacitate 15 Picioare de ridicare
Cod produs: AE3LWY
Model: TCR250C-15
€6,212.65 /unitate
Adauga in cos
Extractor manual cu clichet dublu, 800 kg max. Sarcină
Cod produs: CJ4LEC
Model: 0066
€43.97 /unitate
Vezi detalii
Palan electric cu lanț 10000 lb. 20 ft Volt 460
Cod produs: AE9BZJ
Model: NER050LD-20
€18,367.67 /unitate
Adauga in cos
Palan electric cu lanț 2000 lb. 15 ft Tensiune 460
Cod produs: AE9BYV
Model: NER010SD-15
€9,387.88 /unitate
Adauga in cos
Palan electric cu lanț 4000lb 15 picioare 14 / 2.5fpm
Cod produs: AG3PQW
Model: NER020LD-FG-15
€17,753.55 /unitate
Adauga in cos
Palan electric cu lanț, 3 fază, 1000 lb., galben, oțel, 460 V
Cod produs: AG7RCH
Model: ECH-10-3PH
€8,820.04 /unitate
Vezi detalii
Palan manual cu lanț, capacitate de 8 tone
Cod produs: CL4XCP
Model: MA080
€1,858.63 /unitate
Vezi detalii
Palan cu lanț de ridicare 3000 lb Ridicați 5 picioare
Cod produs: AF9EXR
Model: 29XP41
€576.39 /unitate
Adauga in cos
Palan cu lanț 3000 Lb. Ridicați 5 picioare
Cod produs: AB3GLG
Model: LB015-5
€1,097.54 /unitate
Adauga in cos
Palan cu lanț cu pârghie, ridicare de 20 inchi, capacitate de 6600 lbs, zinc
Cod produs: CG6EHR
Model: LC030-20Z
€753.75 /unitate
Adauga in cos
Cărucior 2400 Lb.
Cod produs: AC6JBJ
Model: U11-310
€651.34 /unitate
Adauga in cos
Cărucior pentru anvelope și roți, capacitate 300 lbs, plastic, negru
Cod produs: CE8PRJ
Model: MCTP
€75.84 /unitate
Vezi detalii
12...6970

Palanuri și cărucioare

Palanele și cărucioarele oferă o soluție fiabilă și versatilă pentru ridicarea, poziționarea și transportul obiectelor grele pe șantierele de construcții și în depozite și unități de producție care necesită o manipulare eficientă a materialelor. Palanele oferă puterea și avantajul mecanic de a ridica și coborî sarcini grele în siguranță și eficient. Sunt disponibile în palanele cu lanț, palanele cu cablu și palanele electrice. Cărucioarele se deplasează de-a lungul grinzilor sau șinelor, permițând mișcarea orizontală a sarcinilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?