Tambure cu furtun

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Adaptor Cam și Groove, dimensiune cuplaj de 4 inchi, 100 PSI
Cod produs: CQ6BJB
Model: PLE112
€200.74 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu chimic, diametru interior de 2 inchi cu dungi portocalii, lungime de 15 ft
Cod produs: CR2KJD
Model: FAB200-15CE-G
€1,367.60 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu furtun chimic, diametru interior furtun de 1 1/2 inch, negru, lungime furtun de 25 ft
Cod produs: CR2KCV
Model: CHX150-25CE-G
€1,068.73 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu de furtun metalic flexibil, furtun de 3/4 inch Diametru interior, 8 inch dinamic min. Raza de indoire
Cod produs: CP9AJE
Model: 12PL-CA11-0180-11B-11B
€109.99 /unitate
Adauga in cos
Reductor de furtun, 3-1/4 inch până la 3-1/2 inch Diametru interior al furtunului, 3 inch lungime, albastru, silicon
Cod produs: CP6BJC
Model: R40-325 / 350
€64.59 /unitate
Adauga in cos
Hose Reel 3/4 Inch 75 Feet Length 500 Psi 210f
Cod produs: AD8WFH
Model: D9300 OLSBW1
€4,197.85 /unitate
Adauga in cos
Bobină de furtun motorizată, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 130 de picioare
Cod produs: CF3NEL
Model: 1660-2020-EF
€2,343.03 /unitate
Adauga in cos
Furtun de transfer al petrolului, 3/4 inchi înălțime diametru interior, 150 psi, 29.00 inci înălțime
Cod produs: CR2KUD
Model: PTH075-50CE-G
€1,168.67 /unitate
Adauga in cos
Ghid cu role, tip role cu 4 căi, oțel inoxidabil, albastru
Cod produs: CJ3EZE
Model: 15353-9.5
€469.93 /unitate
Adauga in cos
Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 26 ft, dimensiunea de 3/4 inch Bsp, presiune maximă operațională de 145 Psi
Cod produs: CT7UYV
Model: F00750340
€1,229.73 /unitate
Adauga in cos
Mulineta furtunului de întoarcere cu arc, presiune scăzută, diametru interior de 1/4 inch, lungime de 25 de picioare
Cod produs: CF3KLU
Model: C-LP-125-125
€923.31 /unitate
Adauga in cos
Water Suction and Discharge Hose, 1 1/2 Inch Hose Inside Dia, 89 PSI, Green
Cod produs: CR2JAY
Model: SP150-10-G
€44.37 /unitate
Adauga in cos
12...293294

Tambure cu furtun

Mulinete pentru furtun sunt proiectate pentru a oferi acces continuu la un furtun, minimizând în același timp scurgerile și declanșările. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste tambururi de furtun de la mărci precum Allegro, Apollo, Coxreels, Speedaire, Reelcraft, Lincoln, Lisle și Klein Tools. Aceste tambururi de furtun au un design de arbore cilindric și sunt realizate fie din metal, fibră de sticlă sau plastic. Sunt disponibile în configurații acţionate cu arc (care se retractează automat), cu manivelă sau cu motor pentru a asigura un confort complet al utilizatorului. Aceste unități portabile pot fi atașate cu ușurință de camioane sau cărucioare, sau chiar fixate pe podele, pereți sau tavane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?