Motoare HVAC

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

4338 Motor HVAC
MARATHON MOTORS

4338 Motor HVAC

Cod produs: AJ2LFB
Model: 5KH39QN9541T
€769.92 /unitate
Adauga in cos
Motor HVAC B314
MARATHON MOTORS

Motor HVAC B314

Cod produs: AJ2LMG
Model: 048C17D2043
€641.42 /unitate
Adauga in cos
Motor ventilator condensator 1/6 până la 1 / 3cp 1075 rpm
Cod produs: AC3AHR
Model: 5KCP39LGU735S
€148.82 /unitate
Adauga in cos
Motor ventilator condensator, 1/20 CP, 3430 rpm, 230/460 V AC
Cod produs: CH9XDL
Model: D653
€504.93 /unitate
Adauga in cos
Corrosion Resistant Direct Drive Motor, 1/6 HP, 1625 RPM, 115V AC
Cod produs: CH9YCP
Model: GGS_47539
€373.27 /unitate
Adauga in cos
Motor ventilator 1 Hp 1140 220-230 / 460
Cod produs: AG2NJE
Model: 31TR61
€881.27 /unitate
Adauga in cos
Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, TEFC, cadru 182T
Cod produs: AJ6RWP
Model: EHM3611T
€2,708.96 /unitate
Adauga in cos
Motor de uz general Trifazat 60 Hz 3/4 Hp
Cod produs: AF6NHG
Model: 5KH39QN9687
€687.36 /unitate
Adauga in cos
Motor HV225 HVAC
MARATHON MOTORS

Motor HV225 HVAC

Cod produs: AJ2MDM
Model: 5KH46MN3040
€1,034.56 /unitate
Adauga in cos
Motor 1/6 CP Divizat 1725 Rpm 115 V
Cod produs: AE9JHW
Model: 6K551
€322.33 /unitate
Adauga in cos
Motor Psc 1/2 CP 1075 208-230v 48y Oao
Cod produs: AD8TQJ
Model: FM1056
€419.41 /unitate
Adauga in cos
Motor HVAC X459
MARATHON MOTORS

Motor HVAC X459

Cod produs: AJ2LKF
Model: 048A11T581
€730.72 /unitate
Adauga in cos
12...8384

Motoare HVAC

Motoarele HVAC sunt motoare electrice special concepute pentru sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat. Aceștia sunt responsabili pentru conducerea diferitelor componente din cadrul sistemului HVAC, cum ar fi ventilatoare, suflante și compresoare. Motoarele HVAC sunt proiectate pentru a oferi puterea și eficiența necesare pentru a asigura circulația adecvată a aerului, controlul temperaturii și ventilația în spațiile de lucru comerciale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?