Garnituri hidraulice

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Iso-A 5600 Interchange Coupler Seal Kit, Nitrile, 1 Inch Size
Cod produs: BX6HAW
Model: 8K-SKIT
€10.90 /unitate
Vezi detalii
Set de segmente pentru piston 3 3/4 inch cu diametrul alezajului 2 buc
Cod produs: AD9CWP
Model: 4PKK7
€12.23 /unitate
Adauga in cos
Set piston inel PK2
Cod produs: AG9DQC
Model: PN22N084G
€41.59 /ambalaj
Adauga in cos
R Od Garnitură 1 1/4 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H
Cod produs: AC2DLU
Model: 2HZJ6
€16.83 /unitate
Adauga in cos
R Od Garnitură 1 1/4 Id x 1 5/8 Diametru exterior 3/16 L x 5/16 H
Cod produs: AC2DNH
Model: 2HZP6
€15.07 /unitate
Adauga in cos
R Od Seal 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 W - Pachet de 2
Cod produs: AC2DKL
Model: 2HZF3
€23.98 /unitate
Adauga in cos
Stergator tije Dt 5 1/2 Id 5.500 Diametru tija
Cod produs: AC2DRT
Model: 2JAA3
€17.79 /unitate
Adauga in cos
Seal U Cup 1 Id x 1 1/2 Diametru exterior 1/4 W - Pachet de 5
Cod produs: AC2DPQ
Model: 2HZU9
€11.45 /unitate
Adauga in cos
Kit de etanșare cuplaj de schimb Snap-Tite H/Ih, Fkm, dimensiune 1/4 inch
Cod produs: BX7EQK
Model: F-2V-SKIT
€8.54 /unitate
Vezi detalii
Kit de etanșare cuplaj de schimb Snap-Tite H/Ih, nitril, dimensiune 1/2 inch
Cod produs: BX6JKA
Model: 4V-SKIT
€7.19 /unitate
Vezi detalii
Kit de etanșare a cuplajului direct prin schimb, Fkm, dimensiune 3/8 inch
Cod produs: BX7ETT
Model: F-3E-SKIT
€1.17 /unitate
Vezi detalii
Sigiliu V-ring Stretch Black 9mm Id - Pachet de 2
Cod produs: AD9CUV
Model: 4PKF2
€8.00 /unitate
Adauga in cos
12...1617

Garnituri hidraulice

Garniturile hidraulice previn scurgerile și mențin eficiența sistemelor hidraulice. Acestea creează o etanșare etanșă și fiabilă între piesele în mișcare, cum ar fi pistoanele și cilindrii din echipamentele hidraulice. Garniturile hidraulice sunt fabricate din cauciuc sau poliuretan, care prezintă rezistență la presiune, temperatură și compatibilitate cu fluidele. Aceste etanșări conțin în mod eficient fluide hidraulice și împiedică pătrunderea contaminanților externi în sistem, asigurând performanțe optime și prelungind durata de viață a componentelor hidraulice. Etanșările hidraulice contribuie la funcționarea fără probleme, la fiabilitatea și la eficiența generală a utilajelor hidraulice în industrii, de la construcții și agricultură până la producție și aerospațială, reducând la minimum scurgerile de fluid și menținând integritatea sistemului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?