Corpuri de interior

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Dispozitiv de fixare pentru conducte, rezistent la explozie, dimensiune 3 / 4X6 inch
Cod produs: BJ9LRC
Model: EXJF26
€751.45 /unitate
Vezi detalii
Cuier de pernă
APPLETON ELECTRIC

Cuier de pernă

Cod produs: BJ8VRA
Model: ALL7575120
€314.27 /unitate
Vezi detalii
LED High Bay, Dimmabil, 120 până la 277V, LED integrat, 5000K, High Bay, Becuri incluse
Cod produs: CR9PUA
Model: IBE 12LM MVOLT 50K
€361.17 /unitate
Adauga in cos
Lumină încasabilă cu LED, dimensiune nominală de 5 inchi, 3500K, 1, 400 lm putere de lumină
Cod produs: CR6BZD
Model: TC20LED G4 14LM 35K 90CRI MVOLT EZ10
€289.96 /unitate
Adauga in cos
Light Bulb, Green Spc Grow Room LED, PK 4, A19, 60W INC Watt Eq, 120 V, 11 W Watts, LED
Cod produs: CT3QHA
Model: 601823
€124.73 /unitate
Adauga in cos
Umeraș pentru montare suspendată pentru grinda I
Cod produs: AC2UXK
Model: IBZPMP
€23.42 /unitate
Adauga in cos
Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v
Cod produs: AD3PMV
Model: 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS LPG
Adauga in cos
Restrictor și T de restricție, dimensiune orificiu 0.18 mm, plastic, Aqua, 45 Scim
Cod produs: CR6BBP
Model: R-3710-3107
€44.10 /unitate
Adauga in cos
Track Lighting Head, Incandescent, White, 120 W Max Watt, 6 Inch Dia
Cod produs: CR6CCV
Model: R550 WH
€89.13 /unitate
Adauga in cos
Corp de iluminat LED cu montare pe perete, reglabil, 120 până la 277 VCA, 3, 889 lm, LED integrat, WMP
Cod produs: CR9RRD
Model: WMPW12H14CRSPMIN1050W40KMVOLTALS5ESWHT
€1,876.75 /unitate
Adauga in cos
Iluminare umedă, 100W
APPLETON ELECTRIC

Iluminare umedă, 100W

Cod produs: BJ9BZA
Model: CLP1075GMTR
€6,410.00 /unitate
Vezi detalii
Iluminare umedă, 70W
APPLETON ELECTRIC

Iluminare umedă, 70W

Cod produs: BJ9BEP
Model: CJLP7010GMTUP
€4,489.95 /unitate
Vezi detalii
12...103104

Corpuri de interior

Corpurile de iluminat pentru interior oferă soluții de iluminat pentru interior în birouri, săli de clasă și săli de conferințe. Aceste corpuri constau din panouri acrilice, corpuri fluorescente cu bandă de canal, corpuri decorative, accesorii pentru corpuri fluorescente, corpuri fluorescente înalte, corpuri fluorescente joase și corpuri de iluminat încastrate. Acestea servesc diverselor scopuri, de la furnizarea de iluminare generală până la accentuarea zonelor specifice sau îmbunătățirea esteticii. Cu caracteristicile și capabilitățile lor diverse, corpurile de interior contribuie la crearea unor spații interioare bine iluminate, plăcute vizual și funcționale în medii comerciale și instituționale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?