Instrumente de inspecție și recuperare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Oglinda de inspectie 2 1/4 D 10.5-15l
Cod produs: AD3FQT
Model: 577
€31.44 /unitate
Adauga in cos
Oglindă de inspecție Lungime de la 6 1/2 la 30 inch
Cod produs: AB3XGL
Model: 1VTX8
€23.54 /unitate
Adauga in cos
Pensete izolate cu unghiuri Blunt 8 In
Cod produs: AB8RDC
Model: 75304
€164.86 /unitate
Adauga in cos
Pickup magnetic 2 Lb Pull 5-1 / 4 inch Lungime
Cod produs: AB3XGZ
Model: 1VTZ2
€6.19 /unitate
Adauga in cos
Măturător magnetic, tip suspendat cu eliberare, lățime de măturare de 24 inchi
Cod produs: CJ6MUC
Model: MRS24
Vezi detalii
Magnetic Tie-Down, 110 lbs. Max. Rated Flat Capacity, Locking On/Off Handle
Cod produs: CD8XWL
Model: MTD110R
€423.36 /unitate
Vezi detalii
Penseta de precizie din titan 4-1/2 in
Cod produs: AA8QJJ
Model: 18046TT
€77.47 /unitate
Adauga in cos
Magnet de recuperare, 2.0 inch lungime, 2.0 inch lățime, 1.0 inch înălțime, ceramică
Cod produs: CJ6NCL
Model: 07503
Vezi detalii
Salvage Magnet 35 Lb Capacity 3.5 Inch Diameter
Cod produs: AC3PEU
Model: DT3500
€46.75 /unitate
Adauga in cos
Tweezers American Needle Straight 5-1/4
Cod produs: AA2MRE
Model: 92 22 13
€70.48 /unitate
Adauga in cos
Pensetă Ac antimagnet drept 4 in
Cod produs: AA2MRD
Model: 92 22 12
€69.62 /unitate
Adauga in cos
Tweezers Dowel Pin Straight Serrated 6 In
Cod produs: AA2MRF
Model: 92 22 35
€59.35 /unitate
Adauga in cos
12...3132

Instrumente de inspecție și recuperare

Raptor Supplies vă oferă instrumente de inspecție și recuperare pentru obiecte mai greu accesibile sau care au probleme de siguranță. Include un pickup magnetic pentru obiecte metalice care poate ridica până la 15 kg și poate recupera obiecte de până la 107 cm. Raptor Supplies include, de asemenea, pensete de precizie destinate lucrărilor fine în reparațiile electrice, cum ar fi repararea plăcilor de circuite. Oglinda de inspecție este utilă pentru a detecta orice pericol de la până la 12 ft sau pentru a vedea trenul de rulare al vehiculelor, inclusiv mașini, autobuze și camioane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?