Stoc cheie

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Keystock Oversized 12 Inch Lungime 20 x 20mm
Cod produs: AE6YGG
Model: WWG752020305
€228.90 /unitate
Adauga in cos
Keystock Oversized 12 Inch Lungime 5/8 x 5/8
Cod produs: AE6TNF
Model: WWG350625062512
€12.82 /unitate
Adauga in cos
Keystock Oversized 12 Inch Lungime 9/16 x 9/16
Cod produs: AE6UVK
Model: WWG360562056212
€16.45 /unitate
Adauga in cos
Keystock Oversized 36 Inch Lungime 1 1/4 x 1 1/4
Cod produs: AE6XZC
Model: WWG351250125036
€123.86 /unitate
Adauga in cos
Keystock Oversized 36 Inch Lungime 1 x 1 In
Cod produs: AE6XZB
Model: WWG351000100036
€90.95 /unitate
Adauga in cos
Keystock Subdimensionat 12 Inch Lungime 2 x 2mm
Cod produs: AE6XZD
Model: WWG800202305
€31.05 /unitate
Adauga in cos
Keystock Subdimensionat 12 Inch Lungime 3 x 3mm
Cod produs: AE6XZE
Model: WWG800303305
€26.57 /unitate
Adauga in cos
Keystock, placat cu zinc, dreptunghiular, dimensiune 1/8 X 3/16 inch, lungime 12 inch
Cod produs: CD8WVV
Model: 10189
€5.29 /unitate
Vezi detalii
Keystock, placat cu zinc, dreptunghiular, dimensiune 9/16 X 3/4 inch, lungime 12 inch
Cod produs: CD8WXN
Model: 10847
€45.71 /unitate
Vezi detalii
Capăt pătrat cheie de mașină, 25 buc
Cod produs: AE7CCA
Model: WWG-32009
€45.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 50 mm, 25 buc.
Cod produs: AH7XML
Model: M39250.108.0050
€54.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cheie paralelă C45K oțel 28 X 16 X 70 mm, 5 buc.
Cod produs: AH7XRQ
Model: M39250.296.0070
€225.64 /ambalaj
Adauga in cos
12...5253

Stoc cheie

Stocul de chei este utilizat pentru părțile cheie importante ale unui aparat sau ale unei mașini pentru a transfera cuplul de la piesele mașinii la arborele mașinii. Raptor Supplies are stoc cheie pentru dispozitive remontabile și poate fi instalat cu ușurință cu arborele. Cheie placată cu zinc, din oțel inoxidabil, este disponibilă și pentru scripete etc. Găsiți combinațiile și dimensiunile perfecte la Raptor Supplies pentru stocul cheie de care aveți nevoie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?