Ustensile de laborator

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Perie Bailer Nylon 36 Inch Lungime totală
Cod produs: AD2VJU
Model: 3UUZ3
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Perie nylon negru plat
DESCO INDUSTRIES

Perie nylon negru plat

Cod produs: AF3YWT
Model: 35686
€37.91 /unitate
Adauga in cos
Scraper Cell Scraper Blade 39cm - pachet de 100
Cod produs: AC7DCL
Model: 229315
€256.86 /unitate
Adauga in cos
Crucible Tongs, Stainless Steel, 9 1/2 Inch Overall Lg, 1 13/32 Inch Tip Length
Cod produs: CU2GDE
Model: 787-116
€1,594.13 /unitate
Adauga in cos
Oală, 10 inch lungime, 1 2/3 inch lățime, oțel inoxidabil, negru
Cod produs: CJ2QYL
Model: 4987520
€57.09 /unitate
Vezi detalii
Linguriță de măsurare ovală, 1/3 cană, oțel inoxidabil, gri
Cod produs: CJ2ZFK
Model: 47057
€44.79 /unitate
Vezi detalii
Scoop polietilenă de joasă densitate 25ml
Cod produs: AF3PTA
Model: 607105
€4.24 /unitate
Adauga in cos
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Spinbox Bar de amestecare Ptfe Sortiment 12 / buc
Cod produs: AF2KLU
Model: F37182-0000
€237.38 /ambalaj
Adauga in cos
Spinvane Agitator Bar Ptfe Triunghiular 1ml
Cod produs: AF2TJF
Model: F37134-0000
€26.14 /unitate
Adauga in cos
Bara de agitare Ptfe Poligon 2-1 / 2x1 / 2
Cod produs: AF2THA
Model: F37120-0212
€51.60 /unitate
Adauga in cos
Baton de amestecare, în formă de ou, 1 1/4 inch X 5/8 in
Cod produs: CQ8RCN
Model: CG-2005-12
€42.04 /unitate
Adauga in cos
Bară de agitare, PTFE, Micro, 3 mm x 12.7 mm
Cod produs: CP4AFE
Model: 303505
€11.31 /unitate
Adauga in cos
12...2122

Ustensile de laborator

Ustensilele de laborator cuprind o varietate de instrumente utilizate în setările de laborator pentru a facilita sarcini și manipulări specifice. Dippers sunt instrumente cu mâner lung concepute pentru transferul lichidelor, de obicei cu un capăt în formă de ceașcă pentru o prelevare ușoară. Periile de laborator sunt folosite pentru curățarea și curățarea diferitelor echipamente și suprafețe, având peri de diferite rigidități și dimensiuni. Culetele, racletele și lingurile de laborator sunt folosite pentru măsurarea, transferul și manipularea substanțelor solide sau pulverulente. Cleștii și penselele de laborator sunt instrumente de prindere specializate utilizate pentru manipularea materialelor delicate sau periculoase, oferind un control precis și minimizând riscurile de contaminare. Barele de amestecare sunt mici obiecte magnetice plasate în recipiente umplute cu lichid pentru a facilita amestecarea sau amestecarea folosind câmpuri magnetice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?