Magneți de ridicare și ridicatoare pentru ventuze

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Electromagnet, pol paralel, 24VDC
Cod produs: CD8XLG
Model: EP2-121
€398.38 /unitate
Vezi detalii
Electromagnet, pol paralel, 24VDC
Cod produs: CD8XLL
Model: EP2-181
€514.55 /unitate
Vezi detalii
Electromagnet, rotund, 24VDC
Cod produs: CD8XLY
Model: ER2-303
€431.76 /unitate
Vezi detalii
Magnet mâner Bipolar 225 Lb
Cod produs: AC8UWU
Model: 3DYD9
€158.96 /unitate
Adauga in cos
Magnet cu mâner, 225 lbs. Evaluare de tragere
Cod produs: CJ6MTW
Model: 07211
Vezi detalii
Magnet de ridicare 1600 lb Capacitate 10-3/4" Lungime totală
Cod produs: AC3PEH
Model: NLP1600
€2,182.15 /unitate
Adauga in cos
Magnet de ridicare 5000 Lb Capacitate 16-1 / 2 inch Lungime totală
Cod produs: AC3PEK
Model: NLP5000
Adauga in cos
Ridicator magnetic pentru piese în vrac cu mâner lung, 5 lbs. Capacitate de preluare
Cod produs: CJ6MXR
Model: ML72-30C
Vezi detalii
Ridicare magnetică ușoară, 25 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F
Cod produs: AG7YAP
Model: ROTO-25
€128.81 /unitate
Adauga in cos
Separator de foi magnetice 20-30ga 6-3 / 16h
Cod produs: AC3PEV
Model: TNF06
€471.80 /unitate
Adauga in cos
Ridicator manual de ventuză, mâner vertical de 6 inchi, 70 lb
Cod produs: AE7RBT
Model: LJ6VH
€193.51 /unitate
Adauga in cos
Clevis de schimb
MAG-MATE

Clevis de schimb

Cod produs: CJ3DMB
Model: PNL0250CLVSKIT
€189.26 /unitate
Vezi detalii
12...910

Magneți de ridicare și ridicatoare pentru ventuze

Magneții de ridicare și dispozitivele de ridicare cu ventuză sunt ideale pentru ridicarea și mutarea obiectelor grele în diverse aplicații industriale. Magneții de ridicare utilizează forțe magnetice puternice pentru a ridica și a transporta în siguranță materiale feromagnetice precum oțelul sau fierul. Acestea constau din ventuze și mânere sau pârghii pentru a crea și elibera forța de aspirație. Atât magneții de ridicare, cât și dispozitivele de ridicare cu ventuză oferă soluții eficiente și sigure pentru manipularea sarcinilor grele, sporind productivitatea și reducând riscul de rănire prin ridicare manuală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?