Lubrifianți

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Ulei de viteze, sintetic, 5 gal, găleată
Cod produs: CT3TGH
Model: 121325
€767.40 /unitate
Adauga in cos
Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum, Iso Viscosity Grade 68, H1 Food Grade, Sae Grade 20
Cod produs: CT7QGL
Model: WO FG-68-055
€4,281.55 /unitate
Adauga in cos
Simering de ulei cu arbore rotativ, 1 buză cu arc, sc, fluor, 65 mm ID, 100 mm Od, 10 mm lățime
Cod produs: CP2VXP
Model: 6510010SCV
€138.33 /unitate
Adauga in cos
Rotary Shaft Oil Seal, 1 Lip With Spring, Sf, Nitrile, 90 mm ID, 120 mm Od, 13 mm Width
Cod produs: CP3LCY
Model: 9012013SF
€197.80 /unitate
Adauga in cos
Simering de ulei cu arbore rotativ, 2 buze cu arc, Tc, fluor, 100 mm ID, 150 mm Od, 12 mm Latime
Cod produs: CP2WLX
Model: 10015012TCV
€360.20 /unitate
Adauga in cos
Etanșare de ulei cu arbore rotativ, Sc, fluor, 25 mm ID, 52 mm Od, 7 mm lățime, 10 Psi
Cod produs: CP2YKV
Model: 255207SCV
€82.58 /unitate
Adauga in cos
Sigiliu de ulei cu arbore rotativ, sc, nitril, 2.625 inch ID, 4 inch diam, 0.5 inch latime
Cod produs: CP3AHW
Model: 66.67101.612.7SC
€27.28 /unitate
Adauga in cos
Etanșare de ulei cu arbore rotativ, Sc, Nitril, 52 mm ID, 69 mm Od, 10 mm Lățime, 7 Psi
Cod produs: CP3BRU
Model: 526910SC
€19.15 /unitate
Adauga in cos
Etanșare de ulei cu arbore rotativ, Sf, Nitril, 26 mm ID, 42 mm Od, 7 mm Lățime, 7 Psi
Cod produs: CP3LMK
Model: 264207SF
€82.52 /unitate
Adauga in cos
Etanșare de ulei cu arbore rotativ, Sf, Nitril, 60 mm ID, 72 mm Od, 8 mm Lățime, 7 Psi
Cod produs: CP3CVT
Model: 607208SF
€115.73 /unitate
Adauga in cos
Etanșare de ulei cu arbore rotativ, Tc, nitril, 19 mm ID, 42 mm Od, 7 mm lățime, 7 Psi
Cod produs: CP3FCF
Model: 194207TC
€16.21 /unitate
Adauga in cos
Etanșare de ulei cu arbore rotativ, Tc, nitril, 28 mm ID, 43 mm Od, 9 mm lățime, 7 Psi
Cod produs: CP3FVP
Model: 284309TC
€19.85 /unitate
Adauga in cos
12...557558

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?