Instrumente pentru beton și țiglă pentru zidărie

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Mistrie de cărămidă lată Londra 5-5/8 x 11 in
Cod produs: AD4RWA
Model: RO112-11SH
€109.06 /unitate
Adauga in cos
Kit Can Mate, dimensiune 1-1/4
Cod produs: BY3MZT
Model: CM-KIT
€95.59 /unitate
Vezi detalii
Oală de topire compusă, 3.8 L, 220 V, 50/60 Hz
Cod produs: CL6JJJ
Model: H-2953.4F
Vezi detalii
Rola beton ardezie grea 23-1 / 2 in
Cod produs: AB6XQB
Model: REDRR110
€2,529.76 /unitate
Adauga in cos
Curing Room Humidity System Kit With TrioBreeze, 220V, 50/60Hz
Cod produs: CL6PQH
Model: H-2748T.4F
Vezi detalii
Îmbinare plată Slicker 3/4 x 7/8 x 10 inch Steel
Cod produs: AD4RWM
Model: RO5211-3/4X7/8
€23.81 /unitate
Adauga in cos
Scaper de podea, care nu produce scântei, rigid 6 x 6-3/4 in
Cod produs: AB7PJA
Model: 23X824
€590.19 /unitate
Adauga in cos
Circulator cu imersie și încălzitor, 220V, 50/60Hz
Cod produs: CL6LEF
Model: H-2988A.4F
Vezi detalii
Margin Trowel 2-sided 6 x 2 Steel Soft-grip
Cod produs: AA4RAL
Model: 13A581
€12.77 /unitate
Adauga in cos
Set de contor de maturitate multicanal
Cod produs: CL6RGA
Model: H-2680
Vezi detalii
Încălzitor cu rezervor de precizie, 230V, 50/60Hz
Cod produs: CL6MRK
Model: H-2986A.4F
Vezi detalii
Pull-off Tester, 135- 1349 lbf Tensile, Force
Cod produs: CL6MTL
Model: HC-2985
Vezi detalii
12...3233

Instrumente pentru beton și țiglă pentru zidărie

Uneltele de zidărie, beton și plăci sunt esențiale pentru proiectele de construcție și renovare care implică materiale precum cărămizi, beton și plăci. Aceste unelte, inclusiv mistrii pentru împrăștierea și nivelarea mortarului, tăietorii de țiglă pentru tăierea precisă a plăcilor, daltele pentru zidărie pentru modelarea și tăierea cărămizilor, flotoare pentru netezirea suprafețelor de beton sau tencuială și flotoare de mortar pentru aplicarea chitului între plăci, permit o manoperă eficientă și precisă. Cu designul și materialele lor specializate, aceste instrumente oferă durabilitate, precizie și versatilitate, permițând profesioniștilor și pasionaților de bricolaj să obțină rezultate de înaltă calitate în aplicații de zidărie, beton și plăci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?