Unelte de frezat

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Categoriile noastre

Toate produsele

End Mill
KYOCERA

End Mill

Cod produs: CR7MMA
Model: MEAS1250S1250132T
€878.53 /unitate
Adauga in cos
Freză cu cap interschimbabil
Cod produs: CP3YYZ
Model: 7830355
€326.52 /unitate
Adauga in cos
Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 1 inci, 90 grade. Unghiul marginii de tăiere laterală
Cod produs: CU8HXV
Model: M5130.064-B26-14-05
€1,591.27 /unitate
Adauga in cos
Freză frontală indexabilă, 1.9110 inchi max. Diametru de tăiere, diametru arbore de 3/4 inch
Cod produs: CU8JAR
Model: M5009.038-B19-04-05
€896.15 /unitate
Adauga in cos
Freză frontală indexabilă, 3 inchi max. Diametrul de tăiere, diametrul arborelui 1 inch
Cod produs: CR4RZR
Model: MEW3000R156T
€1,183.38 /unitate
Adauga in cos
Freză frontală indexabilă, 5.4490 inchi max. Diametrul de tăiere, diametrul arborelui 1.5750 inch
Cod produs: CU8JRV
Model: M4003-125-B40-08-6.5
€1,849.39 /unitate
Adauga in cos
Freză frontală indexabilă, 9.8425 inci max. Diametru de tăiere, 64 de grade. Unghiul marginii de tăiere laterală
Cod produs: CV2MXN
Model: M8065HD250Z16S60SN15
€4,119.98 /unitate
Adauga in cos
Freză de capăt cu profilare indexabilă, 1.2500 inch max. Diametru de tăiere, adâncime de 0.0600 inci
Cod produs: CT4ZFF
Model: 7800903
€524.89 /unitate
Adauga in cos
Freză de capăt cu profilare indexabilă, 32 mm max. Diametru de tăiere, adâncime de 0.1250 inci
Cod produs: CT4ZLG
Model: 7800325
€847.60 /unitate
Adauga in cos
Indexable Profiling End Mill, Straight, 1 Inch Shank Dia, 4-1/2 Inch Overall Length
Cod produs: CV2KFV
Model: WSSEM2005RH
€1,269.20 /unitate
Adauga in cos
Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 13/50 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon Flat, 1.9290 inch
Cod produs: CU8ENH
Model: M5130-032-W32-03-15
€833.40 /unitate
Adauga in cos
Freză de capăt cu rază
Cod produs: CR7MWA
Model: MRX2000W150164T
€824.70 /unitate
Adauga in cos
12...179180

Unelte de frezat

Uneltele de frezat, cum ar fi frezele indexabile, sunt utilizate în operațiunile de prelucrare a sculelor așchietoare. Acestea constau din inserții de tăiere înlocuibile care pot fi indexate sau rotite pentru o tăietură proaspătă. Aceste freze indexabile oferă rezultate de tăiere precise și consistente, asigurând finisaje de calitate ale suprafețelor și precizie dimensională. Acestea permit tehnicienilor și inginerilor să înlocuiască rapid inserțiile în timpul operațiunilor de prelucrare, minimizând timpul de nefuncționare și crescând productivitatea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?