Racitoare de ulei

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Toate produsele

Răcitor de ulei cu aer forțat, DC, 36 CP cu căldură îndepărtată, 80 GPM max. Debit, 250 PSI max. Presiune
Cod produs: CN8EEL
Model: DCSB30-12-3
€2,800.42 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei cu aer forțat, DC, 60 CP cu căldură îndepărtată, 80 GPM max. Debit, 250 PSI max. Presiune
Cod produs: CN8EEZ
Model: DCSB45-12-3
€4,497.13 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei cu aer forțat, DC, 66 CP cu căldură îndepărtată, 80 GPM max. Debit, 250 PSI max. Presiune
Cod produs: CN8EFF
Model: DCSB60-24-3
€4,964.57 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei cu aer forțat, DC, 70 CP cu căldură îndepărtată, 80 GPM max. Debit, 377 PSI max. Presiune
Cod produs: CN8EFL
Model: D70-12-BP45
€3,615.33 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei 12 Vcc 8-80 Gpm 0.48 Hp
Cod produs: AD9RMB
Model: D36-12
€1,777.78 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei Ac 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hp
Cod produs: AD9RKL
Model: A215-3
€13,953.55 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp
Cod produs: AD9RGF
Model: A10-1
€1,886.68 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei Motor AC 7.1 CP Căldură eliminată
Cod produs: AF2AJR
Model: AP10-2041
€4,643.10 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei mobil 2-30 Gpm 20 CP Demontare
Cod produs: AD9RLD
Model: C-20
€903.99 /unitate
Adauga in cos
Răcitor de ulei mobil 2-30 Gpm 8 CP Demontare
Cod produs: AD9RLB
Model: C-8
€541.61 /unitate
Adauga in cos
Racitor de ulei cu motor hidraulic 20-350 Gpm
Cod produs: AD9RKZ
Model: HR400-0195
€15,140.09 /unitate
Adauga in cos
12...56

Racitoare de ulei

Răcitoarele de ulei sunt dispozitive de schimb de căldură concepute pentru a regla temperatura uleiului sau a altor fluide în diverse aplicații. Ele constau de obicei dintr-o serie de tuburi sau canale prin care curge uleiul, înconjurate de aripioare sau plăci de răcire. Pe măsură ce uleiul trece prin răcitor, căldura este transferată în aerul din jur sau la un lichid de răcire, scăzând efectiv temperatura uleiului. Răcitoarele de ulei sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații auto, industriale și marine pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a menține temperaturile optime de funcționare, asigurând o lubrifiere adecvată și prevenind deteriorarea componentelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?