Corpuri de iluminat pentru exterior

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Accent Light, Ground, 600 lm, 50 W Fixture Watt, 12VAC, Black, Halogen
Cod produs: CR3MWG
Model: BL5016-AS7BAB
€179.14 /unitate
Adauga in cos
Proiector Amled High Lumen, 24K Lumeni
Cod produs: BJ8WDC
Model: AMLHL1CF6BU
€10,099.46 /unitate
Vezi detalii
Proiector Amled High Lumen, 38K Lumeni
Cod produs: BJ8WJB
Model: AMLHL3CG6BHS
€13,624.74 /unitate
Vezi detalii
E26, stivă asamblată cu o singură lumină, St And ard, 48V, montare pe bază
Cod produs: BJ2RRE
Model: E26XWWLX9W-V3
€1,133.74 /unitate
Vezi detalii
E26, Modul de lumină stroboscopică cu xenon, intermitent, 120V
Cod produs: BJ2QYZ
Model: E26BX2V4
€921.80 /unitate
Vezi detalii
Proiector, Lumen 24000
APPLETON ELECTRIC

Proiector, Lumen 24000

Cod produs: BJ9QYM
Model: IAMLHL1CG5BHS
€8,346.35 /unitate
Vezi detalii
Proiector, putere 100W
APPLETON ELECTRIC

Proiector, putere 100W

Cod produs: BJ9NWK
Model: GAML371L48I2
€2,317.26 /unitate
Vezi detalii
Proiector, putere 175W
APPLETON ELECTRIC

Proiector, putere 175W

Cod produs: BJ9MZT
Model: GAM571PMT
€1,888.52 /unitate
Vezi detalii
Proiector, putere 70W
APPLETON ELECTRIC

Proiector, putere 70W

Cod produs: BJ9NVJ
Model: GAML271L225Z2
€2,760.52 /unitate
Vezi detalii
Proiector cu LED, locație periculoasă, sticlă transparentă, dimensiune 7X6 inch, 15K lumeni
Cod produs: BJ8WBF
Model: AMLGL7WG7BUF
€6,908.50 /unitate
Vezi detalii
Proiector cu LED, locație periculoasă, sticlă transparentă, dimensiune 7X6 inch, 9K lumeni
Cod produs: BJ8VYU
Model: AMLGL6CG6BH
€4,954.47 /unitate
Vezi detalii
Proiector LED, locație periculoasă, sticlă mată, dimensiune 7X6 inci, 15K lumeni
Cod produs: BJ8WAD
Model: AMLGL7CF6BU
€5,716.69 /unitate
Vezi detalii
12...8283

Corpuri de iluminat pentru exterior

Corpurile de iluminat pentru exterior sunt ideale pentru a oferi iluminare generală sau direcționată pe trotuare, alei, uși și alte spații exterioare pentru a preveni accidentele rutiere și alte activități periculoase. Acestea oferă rezistență ridicată la umezeală și pot rezista la fluctuațiile de temperatură pentru a ilumina în aer liber sau în locuri parțial expuse. Raptor Supplies oferă peisaj, proiectoare și lumini cu inducție, suporturi de lămpi rezistente la intemperii, spoturi cu telecomandă și corpuri de fixare pe perete.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?