Corpuri de iluminat LED pentru exterior

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Pachet de perete compact, 6000 Lm, 47 W Watt, 120 până la 277 VAC, 250 W CP/Mh, LED
Cod produs: CR9QFT
Model: WPX2 LED 50K MVOLT DDBXD M2
€502.83 /unitate
Adauga in cos
Lumină de urgență 10w 7 inch H 11in L
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE

Lumină de urgență 10w 7 inch H 11in L

Cod produs: AC9HPG
Model: PGW-HTR
€501.09 /unitate
Adauga in cos
Suport extensor, dimensiune 18 x 4 inch, plastic
Cod produs: BK3DUQ
Model: GPX18G
€105.71 /unitate
Vezi detalii
Lumină Led 4200l 53w
LITHONIA LIGHTING

Lumină Led 4200l 53w

Cod produs: AC4XBK
Model: DSXW2 LED 20C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD
€1,176.61 /unitate
Adauga in cos
Lumină LED pentru baldachin, 4, 500 lm, 4000K, 35 W Watt, 120-277 V AC, 150 W MH/HPS
Cod produs: CR9PQH
Model: CNY LED P1 40K MVOLT DDB M4
€335.27 /unitate
Adauga in cos
Mini LED Light Step
PHILIPS CHLORIDE

Mini LED Light Step

Cod produs: AH4KNV
Model: PH2SWH
€363.16 /unitate
Adauga in cos
Suport pentru corp de iluminat exterior, dimensiune 37 x 4 inch, plastic
Cod produs: CD6WVY
Model: GP37WGC
Vezi detalii
Corp de iluminat parcare, stâlp, 22, 022 lm, 147 W Watt, tip IV lat
Cod produs: CR9QAV
Model: RSX2 LED P3 40K R4 MVOLT SPA DDBXD
€1,464.97 /unitate
Adauga in cos
Lumină parcare, montare pe braț, 8000 lm, tip III, 150 până la 400 W HID
Cod produs: CR9PPH
Model: ESX1 LED P2 50K R3 MVOLT UPA BLS DDBXDM2
€577.92 /unitate
Adauga in cos
Lumină stradală, braț, 2, 575 lm, 18 W Watt, tip II, 50 până la 150 W HPS
Cod produs: CN8GVH
Model: ATBX P20 MVOLT R2
€543.44 /unitate
Adauga in cos
Lanternă de perete, 100 W Watt, 120 VCA, incandescentă, 41 până la 100 W
Cod produs: CT8AHJ
Model: P5863-31
€244.73 /unitate
Adauga in cos
Wall Pack, 4000K, 4, 270 lm, 42.7 W Fixture Watt, 120 to 277 VAC, Type IV, 150W HPS/MH
Cod produs: CP4VNB
Model: LNC2-18L-4K-070-4-U-DB-PCU
€536.50 /unitate
Adauga in cos
12...1213

Corpuri de iluminat LED pentru exterior

Corpurile de iluminat cu LED-uri pentru exterior oferă iluminare exterioară generală sau direcționată, rezistând la umiditate, vreme și fluctuații de temperatură. Raptor Supplies oferă accesorii de exterior de la mărci precum Lumapro, Philips Chloride, Southwire Company și Hubbell. Luminile LED durează mai mult și sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât alte variante de lămpi. Corpurile de iluminat peisagistic sunt folosite pentru a atrage atenția asupra copacilor, grădinilor, semnelor și fațadelor clădirilor. Proiectoarele oferă lumină de mare putere pentru a crește vizibilitatea în zonele slab iluminate. Luminile de zonă și de drum răspândesc lumina pe străzi, parcări și terenuri. Pachetele de perete și elementele de fixare din partea superioară a stâlpilor iluminează perimetrul clădirii pentru a determina orice activitate criminală. Raptor Supplies oferă, de asemenea, accesorii pentru corpuri de iluminat, cum ar fi suporturi de extindere, ajutoare pentru îndoire, suporturi pentru stâlpi și cabluri de peisaj pentru ajustări rapide ale corpurilor de iluminat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?