Pins

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Ştift 3/64 inch 3/4 inch, 500PK
Cod produs: AE6NCZ
Model: WWG-046-0750-LZ
€21.57 /ambalaj
Adauga in cos
Pin cotter, 1/8 inch Dia Dia.
Cod produs: CG8QWY
Model: U39350.012.0087
€6.54 /unitate
Vezi detalii
Diblur din oțel inoxidabil 1/16 DX 3/4 inch lungime, 25 buc
Cod produs: AE3NCR
Model: MS16555-608
€44.77 /ambalaj
Adauga in cos
Știft invers cu canelură de jumătate de lungime, diametru știft de 8 mm, 10 buc
Cod produs: CG8GKQ
Model: M39740.080.0045
€28.65 /ambalaj
Adauga in cos
Știft cu eliberare rapidă, mâner cu buton, oțel inoxidabil 17-4, diametru tijă de 3/8 inch
Cod produs: CP8JJA
Model: LBR-SS3127
€43.09 /unitate
Adauga in cos
Pin inelar, Detent, dimensiune 3/16 X 2, 10 buc
Cod produs: AC9MQY
Model: 30-03
€28.05 /ambalaj
Adauga in cos
Știft de siguranță, dimensiune 0.058 inch
Cod produs: AK3VUW
Model: AKSP1
€2.29 /unitate
Vezi detalii
Ştift cu arc 302 Fânt din oţel inoxidabil 1/2 X 4 L, 5 buc
Cod produs: AE3CLF
Model: 5CA20
€52.55 /ambalaj
Adauga in cos
Ştift cu arc, diametru nominal de 4 mm, calitate din oţel cu arc, 50 buc
Cod produs: CG8ERN
Model: M39060.040.0028
€23.08 /ambalaj
Adauga in cos
Pin conic Filetat 5/16-24 X 1 23/32, 5PK
Cod produs: AC3LDU
Model: 2UHC1
€21.09 /ambalaj
Adauga in cos
Pin conic, dimensiune #7 X 3-1/2, grad 18-8
Cod produs: CG8TYQ
Model: U51560.409.0350
€26.12 /unitate
Adauga in cos
Pin conic, dimensiune #9 X 3, grad 18-8
Cod produs: CG8TYX
Model: U51560.591.0300
€44.94 /unitate
Adauga in cos
12...381382

Pins

Știfturile oferă rezistență și siguranță materialelor prinse. Gama noastră de știfturi include știfturi, știfturi de prindere, știfturi de siguranță, știfturi și multe altele. Acești știfturi pot fi folosiți pentru lucrări specializate și se aliniază perfect la locul lor. Clasat din oțel sau disponibil în alte finisaje, știfturi disponibile la Raptor Supplies poate fi folosit pentru orice și toate joburile. Fie că este vorba de un știft, știft de prindere sau orice alt știft de fixare de care aveți nevoie, Raptor Supplies este soluția ta unică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?