Țeavă și tuburi

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

20 Canalul Verde
Cod produs: BU2AMD
Model: 2400002024
€5.67 /unitate
Vezi detalii
Clemă simplă 4 X 1
Cod produs: BT9WNB
Model: 0500603907
€49.60 /unitate
Vezi detalii
Carpet Knife Blade, 2 1/4 Inch Blade Length, 11/16 Inch Blade Width
Cod produs: CU4HGD
Model: 11-525
€4.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cordless Combination Kit, 18VDC Volt, 2 Tools
Cod produs: CP2KJL
Model: LXFD03/LXLM01W
€617.78 /unitate
Adauga in cos
Tijă din oțel pentru scule D2, lungime totală de 36 inchi, echivalent zecimal cu diametrul exterior de 3.5 inchi, +.01/+.067
Cod produs: CQ7PYN
Model: DCFD2R3.5-36
€1,525.38 /unitate
Adauga in cos
Oscillating Tool Blade Set, 5 Blades, Cutting Blade, Drywall/Metal/Wood, End Cut/Segmented
Cod produs: CP3UKT
Model: MM391U
€72.58 /unitate
Adauga in cos
Clemă pentru conducte, 0.12 x 21.040 x 1.25 inci, zinc galvanizat
Cod produs: CH7MBG
Model: B2185ZN
Vezi detalii
Pipe Jacket 38 inch lungime 4 inch lățime
Cod produs: AH4DBW
Model: UVST 3804
€312.00 /unitate
Adauga in cos
Scaun cu role galvanizat de 6 in
Cod produs: AD8QBK
Model: 0560507543
€136.23 /unitate
Adauga in cos
Şa, OD x FPT, 4 x 1-1/2 Dimensiune, PVC
Cod produs: BU6WMD
Model: 464-419
€48.74 /unitate
Vezi detalii
Şa, Priză, Program 80, NPR, Dimensiune 16 x 14, PVC
Cod produs: BU6LZQ
Model: 3963-764
€642.59 /unitate
Vezi detalii
Special Reinforced Clamp-On Saddle, Double Outlet, FKM, Zinc, 2 x 1 Inch Size, PVC
Cod produs: BU7GYX
Model: 869V-249SR
€91.93 /unitate
Vezi detalii
12...17481749

Țeavă și tuburi

Căutați consumabile pentru țevi și țevi pentru instalații sanitare rezidențiale și comerciale? Raptor Supplies este doar locul pentru tine. De asemenea, oferim țevi și tuburi pentru aplicații industriale. Puteți alege dintre accesoriile etichetate pentru aplicații cu apă rece la joasă presiune și aplicații cu apă caldă cu presiune mai mare. De la cupru până la țevi din oțel inoxidabil, oferim o gamă de hardware pentru a ne asigura că vă îndeplinim toate nevoile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?